曜日別特売

Bluetooth硬度計スタンドキット TypeD

Bluetooth硬度計スタンドキット TypeD - テクロック

・測定DX化に一役!Bluetooth硬度計スタンドキット
・一定速度、一定荷重での測定で、バラツキのない硬度測定が可能
・ヒューマンエラーのない測定値の取得
・SmartMeasure Liteによるリアルタイムグラフ表示で、高度の経時変化を簡単測定
・JIS/ISO準拠

その他
【加圧面】Φ18
セット内容
Bluetooth硬度計 GSB-610IIDK(シャンパンゴールド)・USBフットスイッチ・デジタル用1kg重り(ZY-090)・デジタル用5kg重り(ZY-128)
質量(g)
約320
最小表示
【硬さ】0.1
準拠規格
JIS K 625/ISO 48/ASTM D 2240
押針高さ(mm)
2.5
スプリング荷重値 0度-100度(mN)
0-44450(0-4533gf)
許容差
硬さ±0.5
色(本体)
シャンパンゴールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
内蔵(標準搭載)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82384736GSB-610-2DK
¥638,000
¥637,800
¥701,580(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする