フロアタイル用接着剤川島織物セルコン¥33,980税込¥37,378
1箱(3kg×6缶)
3日以内出荷
貼り替え時に簡単にはがせ、残った接着剤も下地を傷めずに スクレイパーで楽に除去できます。床暖房への施工にもご利用できます。
用途複層ビニル床タイル(フロアタイル)用接着剤、一般工法、耐湿工法、種類変成シリコーン樹脂系塗布面積(m2/缶)約7.5~8.5貼合せ可能時間春・秋(15~25℃):60分、夏(25~35℃):30分、冬(5~15℃):90分工法一般工法、耐湿工法オープンタイム(分)春・秋(15~25℃):30、夏(25~35℃):10、冬(5~15℃):60危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体適応下地モルタル・コンクリート・木質系床材・クッションフロア・ビニル床タイル標準塗布量(g/m2)約350~400主なワークパーツ