ピールアップ施工なので1枚単位で取り替えられます。無垢材のような高級感を表現したエッジ仕上げの住宅向けビニル床タイルです。
厚さ(mm)3.0
表面にUVコートを施しています。
厚さ(mm)3(トップクリア0.3mm)
シリーズベスタフロア
長さ(mm)914.4
幅(mm)150
寸法(mm)150×914.4
ケース質量(kg)約16.5
面取四面
デザイン性に優れた、お財布にやさしいお手頃価格の住宅向けビニル床タイルです。
表面にUVコートを施しています。
厚さ(mm)3(トップクリア0.3mm)
シリーズベスタフロア
長さ(mm)914.4
幅(mm)150
寸法(mm)150×914.4
ケース質量(kg)約16.5
面取四面
表面にUVコートを施しています。
厚さ(mm)3(トップクリア0.3mm)
シリーズベスタフロア
長さ(mm)914.4
幅(mm)150
寸法(mm)150×914.4
ケース質量(kg)約16.5
面取四面
ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズPIXEL
寸法(mm)500×500
材質(パイル)ポリプロピレン100%
形状レベルループパイル
ケース質量(kg)約20
パイル長(mm)3.5
材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布
工法市松貼り(推奨)
防炎性能試験番号EO 910056
制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743)
全厚(mm)6.5
表面にUVコートを施しています。
厚さ(mm)3(トップクリア0.3mm)
シリーズベスタフロア
長さ(mm)914.4
幅(mm)150
寸法(mm)150×914.4
ケース質量(kg)約16.5
面取四面
ホームベスタはデザイン性に優れた、お財布にやさしいお手頃価格の住宅向けビニル床タイルです。
寸法(幅W×長さL)(mm)150×914.4
面取り四面面取カラーバッカー
全厚(mm)3
面積(m2)3.29/箱
ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズPIXEL
寸法(mm)500×500
材質(パイル)ポリプロピレン100%
形状レベルループパイル
ケース質量(kg)約20
パイル長(mm)3.5
材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布
工法市松貼り(推奨)
防炎性能試験番号EO 910056
制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743)
全厚(mm)6.5
貼り替え時に簡単にはがせ、残った接着剤も下地を傷めずに スクレイパーで楽に除去できます。床暖房への施工にもご利用できます。
用途複層ビニル床タイル(フロアタイル)用接着剤、一般工法、耐湿工法、
種類変成シリコーン樹脂系
塗布面積(m2/缶)約7.5~8.5
貼合せ可能時間春・秋(15~25℃):60分、夏(25~35℃):30分、冬(5~15℃):90分
工法一般工法、耐湿工法
オープンタイム(分)春・秋(15~25℃):30、夏(25~35℃):10、冬(5~15℃):60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
適応下地モルタル・コンクリート・木質系床材・クッションフロア・ビニル床タイル
標準塗布量(g/m2)約350~400
主なワークパーツ
1箱(3kg×6缶)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
関連キーワード