ウール糸を用いた600角の大判タイルカーペットです。ボリュームのある密度とクッション性で踏み心地はとても柔らかく、ハイグレードな空間の足元を演出します。特別なゾーンにぜひ ご利用ください。
材質ウール80%・ナイロン10%・ポリエステル10%
形状カット
質量(kg)約16
寸法(縦×横)(mm)600×600
パイル長(mm)10
材質(バッキング)特殊樹脂+ポリエステル不織布
防炎性能試験番号E2180302
制電性(KV)人体帯電圧2以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
パイル密度5/32ゲージ×7ステッチ
全厚(mm)16
面積(m2)4.32/箱
関連キーワード