表面にUVコートを施しています。
厚さ(mm)3(トップクリア0.3mm)
シリーズベスタフロア
長さ(mm)914.4
幅(mm)150
寸法(mm)150×914.4
ケース質量(kg)約16.5
面取四面
表面にUVコートを施しています。
厚さ(mm)3(トップクリア0.3mm)
シリーズベスタフロア
長さ(mm)914.4
幅(mm)150
寸法(mm)150×914.4
ケース質量(kg)約16.5
面取四面
ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズPIXEL
寸法(mm)500×500
材質(パイル)ポリプロピレン100%
形状レベルループパイル
ケース質量(kg)約20
パイル長(mm)3.5
材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布
工法市松貼り(推奨)
防炎性能試験番号EO 910056
制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743)
全厚(mm)6.5
関連キーワード