1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズPIXEL 寸法(mm)500×500 材質(パイル)ポリプロピレン100% 形状レベルループパイル ケース質量(kg)約20 パイル長(mm)3.5 材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布 工法市松貼り(推奨) 防炎性能試験番号EO 910056 制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴) パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743) 全厚(mm)6.5
1箱(16枚)
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)