「クロス見切り材」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
壁紙のジョイント部分を美しく。
クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。
平面用ジョイナーは平面用アタッチメントと対でご使用ください。
ジョイナーはカッターで切れます。
使用できる場所:屋内壁面および天井
使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質ABS樹脂/塩ビシート貼り
長さ(mm)2500
幅(mm)6
高さ(mm)3.7
防火性能非防火
軟化温度(℃)80~90(樹脂)
仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):2mm(長さ1200mm×温度20度×係数0.00008の場合)
関連キーワード