119件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 ダブル TC1MNDXシリーズ テザックブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 ダブル TC1MNDXシリーズテザック
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、ソフトスリングN形の両辺を束ねて留めるタイプの補強パッドです。
仕様●長さ(mm):300
ニューサンライトロープ テザックニューサンライトロープテザック
18,980税込20,878
1巻
5日以内出荷
ポリプロピレン製の三つ打ちロープです。水に浮きます。
用途定置など材質ポリプロピレン長さ(m)200構造3つ打ち
ナイロンクロスロープ テザックナイロンクロスロープテザック
36,980税込40,678
1巻
翌々日出荷
ナイロン製の八打ちロープです。伸びがあります。
用途電設工事など仕様端末加工なし長さ(m)200構造八つ打ち
バックルシート テザックバックルシートテザック
249税込274
1個
6日以内出荷
ラッシングベルトとの取外し可能です バックル底部にセットすることで、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます
用途バックルの底部で荷物を傷つける恐れのある場合に使用。
補強パット マジック型 テザック補強パット マジック型テザック
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
スリングと同じ材質の強力タイプです。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護全長(mm)300材質高強力ポリエステル原着糸タイプマジック製
ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式両端ワンピース付 テザックラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式両端ワンピース付テザック
6,198税込6,818
1台
8日以内出荷
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。 破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
用途輸送時の荷崩れ防止トラスコ品番421-4102材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール、ワンピース:スチール質量(kg)2.01最大使用荷重0.375t破断強度(kN)15
ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式アイタイプ テザックラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式アイタイプテザック
4,198税込4,618
1台
当日出荷から10日以内出荷
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。 破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
用途輸送時の荷崩れ防止材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール
ラッシングベルト テザックラッシングベルトテザック
7,498税込8,248
1本
当日出荷
テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。
用途ロープフック用トラスコ品番421-4081最大使用荷重600kg破断荷重(kN)30
スーパーセーブロープ テザックスーパーセーブロープテザック
99,980税込109,978
1巻
翌日出荷
外層(黄色)と内層(黒)の色を変えているため外層の磨耗が進むと黒いシグナルが現れます。法面工事用親綱として唯一「NETIS」に登録されています。
用途親綱トラスコ品番148-8776材質ポリエステルスパンライクマルチフィラメント長さ(m)200包装形態コイル巻引張強度(kN)36.3線径(mm)18ロープ仕様打ち方:3つ打
耐震Jケーブル テザック耐震Jケーブルテザック
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷
アンカーボルトM16とホールダウン金物の緊結に使用します。1.芯ズレ・角度振れ等のアンカーボルトの施工誤差をケーブル部が吸収し、ホールダウン金物と直結することで柱の引き抜き力を確実に基礎へ伝達します。2.アンカーボルトにナット及び座金を締結することにより、土台の転び止めを兼用できます。公財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依13-151 短期基準耐力 36.4kN
寸法(mm)M16×440
立木保護カバー テザック立木保護カバーテザック
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
立木用の保護カバーです。親綱を立木に結束する際に立木の胴回りを保護します。
用途立木用保護
ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 300mm 4E300Xシリーズ テザックブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 300mm 4E300Xシリーズテザック
54,980税込60,478
1本
8日以内出荷
ポリエステルはナイロンに比べ、荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能もいいので屋外での使用には最適な素材です。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 250mm 4E250Xシリーズ テザックブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 250mm 4E250Xシリーズテザック
43,980税込48,378
1本
8日以内出荷
ポリエステルはナイロンに比べ、荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能もいいので屋外での使用には最適な素材です。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 200mm 4E200Xシリーズ テザックブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 200mm 4E200Xシリーズテザック
31,980税込35,178
1本
8日以内出荷
ポリエステルはナイロンに比べ、荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能もいいので屋外での使用には最適な素材です。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 150mm 4E150Xシリーズ テザックブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 150mm 4E150Xシリーズテザック
23,980税込26,378
1本
8日以内出荷
ポリエステルはナイロンに比べ、荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能もいいので屋外での使用には最適な素材です。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
ブルースリングソフト 緑 SFT3シリーズ テザックブルースリングソフト 緑 SFT3シリーズテザック
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷
もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
ブルースリングソフト 赤 SFT3シリーズ テザックブルースリングソフト 赤 SFT3シリーズテザック
10,980税込12,078
1本
8日以内出荷
もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
ブルースリングソフト 青 SFT3シリーズ テザックブルースリングソフト 青 SFT3シリーズテザック
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
仕様●最大使用荷重(t):1.6(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。●アイ長さ(mm):200●アイ厚さ(mm):10●アイ幅(mm):34●縫製部厚さ(mm):21●縫製部幅(mm):41●本体厚さ(mm):12●本体幅(mm):48●長さ(m):4.5アズワン品番67-5184-57
ブルースリングソフト 紫 SFT3シリーズ テザックブルースリングソフト 紫 SFT3シリーズテザック
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
ブルースリングソフト 紺 SFT3シリーズ テザックブルースリングソフト 紺 SFT3シリーズテザック
17,980税込19,778
1本
8日以内出荷
もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
ブルースリングソフト 灰 SFT3シリーズ テザックブルースリングソフト 灰 SFT3シリーズテザック
7,598税込8,358
1本
8日以内出荷
もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
ブルースリングソフト 黄 SFT3シリーズ テザックブルースリングソフト 黄 SFT3シリーズテザック
9,498税込10,448
1本
8日以内出荷
もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ テザックブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズテザック
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
JISⅢ等級と比較して約1.25倍の強力なベルトスリングです。、ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。、ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
等級4JIS規格JIS4等級
PPブルースリング ⅡE 両端アイタイプ 2Eシリーズ テザックPPブルースリング ⅡE 両端アイタイプ 2Eシリーズテザック
8,398税込9,238
1本
当日出荷から8日以内出荷
強度の酸・アルカリをはじめとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。、各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。、三層構造によりベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。ただちに使用を中止してください。
補強パッド TC-1 マジック型 TCシリーズ テザック補強パッド TC-1 マジック型 TCシリーズテザック
5,498税込6,048
1個
当日出荷から8日以内出荷
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
ブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 シングル TC1MNSXシリーズ テザックブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 シングル TC1MNSXシリーズテザック
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、ソフトスリングN形の片辺だけに留めるタイプの補強パッドです。
仕様●長さ(mm):300
ブルースリングソフト TC-1 マジック型 E型 TC1MEXシリーズ テザックブルースリングソフト TC-1 マジック型 E型 TC1MEXシリーズテザック
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。
仕様●長さ(mm):300
鉛入りポリエチレンロープ テザック鉛入りポリエチレンロープテザック
119,800税込131,780
1巻
5日以内出荷
鉛糸入りのポリエチレンロープです。水に浮きます。
用途定置網漁など材質ポリエチレン長さ(m)200
マリンライトSロープ テザックマリンライトSロープテザック
75,980税込83,578
1巻
5日以内出荷
S撚りとZ撚りのヤーンから構成されるPP製の三つ打ちロープです。しなやかで輪形が良く、キンクしにくいです。
用途定置網漁など仕様端末加工なし長さ(m)200構造三つ打ち
マリンライトスーパークロスロープ テザックマリンライトスーパークロスロープテザック
59,980税込65,978
1巻
5日以内出荷
PP強力糸の八つ打ちロープです。係船索用途でよく使用されます。
用途巻網、係船索用など仕様端末加工なし長さ(m)200構造八つ打ち
マリンパワーVロープ テザックマリンパワーVロープテザック
439,800税込483,780
1巻
5日以内出荷
PPとポリエステルの混撚り12打ちロープです。ポリエステルの割合が多く水に沈みます。ロープの表面の凹凸が無く、真円に近いためドラムとの密着性に優れます。
用途係留索、タグライン曳航索、船舶用など仕様端末加工なし材質ポリエステル、ポリプロピレン長さ(m)200構造12打ち
マリンコンビクロスロープ テザックマリンコンビクロスロープテザック
49,980税込54,978
1巻
5日以内出荷
ポリプロピレンとポリエステルの混撚り八打ちロープです。耐摩耗性・耐候性に優れるロープで、比重が軽く水に浮き係船索に最適です。
用途巻網など仕様端末加工なし材質ポリエステル、ポリプロピレン長さ(m)200
ダイマリン12打ちロープ テザックダイマリン12打ちロープテザック
1,698,000税込1,867,800
1巻
5日以内出荷
イザナスとPP繊維から構成されるストランドを撚り合わせた12打ちロープです。水に浮きます。
用途タグライン曳航索など仕様端末加工なし材質高強度繊維イザナス、PP長さ(m)200構造12打ち
マリンコンビクロスロープ テザックマリンコンビクロスロープテザック
289,800税込318,780
1巻
5日以内出荷
ポリプロピレンとポリエステルの混撚り八打ちロープです。耐摩耗性・耐候性に優れるロープで、比重が軽く水に浮き係船索に最適です。
用途係船索など仕様端末加工なし材質ポリエステル、ポリプロピレン長さ(m)200
マリンコンビVクロスロープ テザックマリンコンビVクロスロープテザック
389,800税込428,780
1巻
5日以内出荷
ポリプロピレンとポリエステルの混撚り八打ちロープです。ポリエステルの割合が多いため、水に沈みます。
用途船舶用など仕様端末加工なし材質ポリエステル、ポリプロピレン長さ(m)200
マリンコンビVクロスロープ テザックマリンコンビVクロスロープテザック
99,980税込109,978
1巻
5日以内出荷
ポリプロピレンとポリエステルの混撚り八打ちロープです。ポリエステルの割合が多いため、水に沈みます。
用途巻網など仕様端末加工なし材質ポリエステル、ポリプロピレン長さ(m)200
マリンパワーロープ テザックマリンパワーロープテザック
299,800税込329,780
1巻
5日以内出荷
PPとポリエステルの混撚り12打ちロープです。クロスロープに比べ強力が20%アップし、伸度も20%低下したロープです。表面の凹凸が少なくなったため、耐摩耗性がさらに向上しています。比重が軽く、水に浮きます。
用途係留索、タグライン曳航索、船舶用など仕様端末加工なし材質ポリエステル、ポリプロピレン長さ(m)200
染サイザルロープ テザック染サイザルロープテザック
36,980税込40,678
1巻
5日以内出荷
天然繊維の麻(染サイザル)を撚り合わせたロープです。
用途舞台装置用など仕様端末加工なし長さ(m)200
クレモナロープ テザッククレモナロープテザック
89,980税込98,978
1巻
翌々日出荷
クレモナ繊維の三つ打ちロープです。JIS規格品となります。
用途法面用など仕様端末加工なし質量(kg)40.2長さ(m)200太さ(mm)18
ハイテクロンSロープ テザックハイテクロンSロープテザック
69,980税込76,978
1巻
6日以内出荷
ケブラー芯をハイトレル樹脂で被覆したロープです。芯材がツイスト構造で自転しやすいですが、耐疲労性に優れます。絶縁性を有し、架線工事で使用されます。
用途電設工事など仕様端末加工なし質量(kg)1.9長さ(m)500太さ(mm)2