3ページ目:

122件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイテクロンSロープ(HSTBKB) テザックハイテクロンSロープ(HSTBKB)テザック
179,800税込197,780
1巻
5日以内出荷
ケブラー芯をハイトレル樹脂で被覆したロープです。芯材がブレード構造になっており、非自転性のロープです。絶縁性を有し、架線工事で使用されます。
用途電設工事など仕様端末加工なし長さ(m)200
コンパウンドロープ(CPR) テザックコンパウンドロープ(CPR)テザック
1,198,000税込1,317,800
1巻
5日以内出荷
ワイヤ芯入りのPPストランドを撚り合わせた6本撚りのロープです。
用途定置網漁など仕様端末加工なし長さ(m)152
ハイテクロンN3ロープ テザックハイテクロンN3ロープテザック
659,800税込725,780
1巻
5日以内出荷
ベクトラン芯をテトロン繊維でブレードしたロープです。耐摩耗性、耐候性に優れます。
用途海洋開発長さ(m)200
コンビネーションロープ(CBR) テザックコンビネーションロープ(CBR)テザック
769,800税込846,780
1巻
5日以内出荷
ワイヤロープをPP繊維でせき巻き(シージング)したロープです。
用途定置網漁など仕様端末加工なし長さ(m)152
ハイテクロン3-12ロープ テザックハイテクロン3-12ロープテザック
229,800税込252,780
1巻
5日以内出荷
ベクトラン繊維の12打ロープです。耐摩耗性に優れます。
用途海洋開発長さ(m)200構造12打ち
ハイテクロンN4ロープ テザックハイテクロンN4ロープテザック
349,800税込384,780
1巻
5日以内出荷
イザナス芯をテトロン繊維でブレードしたロープです。高強度で軽量です。
用途電設工事など仕様端末加工なし長さ(m)200
ハイテクロンNロープ テザックハイテクロンNロープテザック
259,800税込285,780
1巻
5日以内出荷
高強度繊維のケブラーをテトロン繊維でブレードしたロープです。耐摩耗性に優れます。
用途舞台装置用、電設工事など仕様端末加工なし長さ(m)200
ハイテクロンSロープ(HSKT/HS7PKT) テザックハイテクロンSロープ(HSKT/HS7PKT)テザック
96,980税込106,678
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
ケブラー芯をハイトレル樹脂で被覆したロープです。芯材がツイスト構造で自転しやすいですが、耐疲労性に優れます。絶縁性を有し、架線工事で使用されます。
用途電設工事など仕様端末加工なし長さ(m)200
サンライトスーパーロープ(PPロープ) テザックサンライトスーパーロープ(PPロープ)テザック
25,980税込28,578
1巻
5日以内出荷
熱処理を施したPP製の三つ打ちロープです。しなやかで寸法安定性に優れています。
用途定置網漁、養殖用など仕様端末加工なし材質PP長さ(m)200構造三つ打ち
サンスーパーSクロスロープ テザックサンスーパーSクロスロープテザック
399,800税込439,780
1巻
5日以内出荷
ポリエチレン強力糸の八つ打ちロープです。しなやかで柔らかく、水に浮くため作業性に優れます。
用途船舶用、巻網など仕様端末加工なし材質ポリエチレン モノフィラメント 高強力糸長さ(m)200構造八つ打ち
サンゼックスロープ(PEロープ) テザックサンゼックスロープ(PEロープ)テザック
19,980税込21,978
1巻
5日以内出荷
ポリエチレンの三つ打ちロープです。
用途陸上用、養殖など仕様端末加工なし材質ポリエチレンタイプ三つ打ち
サンスーパーSクロスロープ テザックサンスーパーSクロスロープテザック
79,980税込87,978
1巻
5日以内出荷
ポリエチレン強力糸の八つ打ちロープです。しなやかで柔らかく、水に浮くため作業性に優れます。
用途巻網など仕様端末加工なし材質ポリエチレン モノフィラメント 高強力糸長さ(m)200構造八つ打ち
ダイナミクスUS-12ロープ テザックダイナミクスUS-12ロープテザック
2,198,000税込2,417,800
1巻
5日以内出荷
高強度繊維のイザナスSK-777を使用した12打構造のロープです。UL-12ロープに比べて撚りピッチの感覚が狭く衝撃などに強いです。
用途タグライン曳航索など材質高強度繊維イザナス備考端末加工なし長さ(m)200構造12打ち
ダイナミクスUS-12ロープ テザックダイナミクスUS-12ロープテザック
329,800税込362,780
1巻
5日以内出荷
高強度繊維のイザナスSK-777を使用した12打構造のロープです。UL-12ロープに比べて撚りピッチの感覚が狭く衝撃などに強いです。
用途水産用材質高強度繊維イザナス備考端末加工なし長さ(m)200構造12打ち
テトロンクラッドロープ テザックテトロンクラッドロープテザック
649,800税込714,780
1巻
5日以内出荷
樹脂被覆したテトロンストランドを八つ打ちで撚り合わせたロープです。重量が軽く取り扱いがしやすいです。
用途陸上用材質テトロン構造八つ打ち
テトロンダブルクラッドロープ テザックテトロンダブルクラッドロープテザック
749,800税込824,780
1巻
5日以内出荷
テトロンクラッドロープをさらにテトロン繊維でブレードしたロープです。重量が軽く、耐候性に優れます。
用途陸上用
テトロン12ロープ テザックテトロン12ロープテザック
46,980税込51,678
1巻
5日以内出荷
テトロン(ポリエステル)製の12打ロープです。架線工事のかよいロープに最適です。
用途電設工事など備考端末加工なし長さ(m)200構造12打ち
ダイナミクスUJロープ テザックダイナミクスUJロープテザック
1,798,000税込1,977,800
1巻
5日以内出荷
ダイナミクスUL-12ロープの外層にブレードを施した、耐摩耗性、耐切創性、耐候性に優れたロープです。
用途係留索など材質高強度繊維イザナス備考端末加工なし長さ(m)200構造12打ち
ダイナミクスUL-12ロープ テザックダイナミクスUL-12ロープテザック
1,198,000税込1,317,800
1巻
5日以内出荷
高強度繊維のイザナスSK-777を使用した12打構造のロープです。重量が軽く作業性に優れるため、急峻な山間部の集材作業で広く使用されます。
用途山間部の集材作業用、陸上用、係留索材質高強度繊維イザナス備考端末加工なし長さ(m)200構造12打ち
ローププロテクター テザックローププロテクターテザック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ホーサー用のプロテクターです。マジックテープで脱着可能です。
用途ロープの保護ロープ径(Φmm)60~65用寸法(縦×横)(mm)広げた状態:330×1000
パワージャケット(30mm~34mm用) テザックパワージャケット(30mm~34mm用)テザック
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
ポリエチレン製のロープ用保護カバーです。
用途ロープの保護
ナイロンロープ テザックナイロンロープテザック
37,980税込41,778
1巻
5日以内出荷
ナイロン製の三つ打ちロープです。
用途林業用長さ(m)200構造3つ打ち
マルチミックスFダブラー テザックマルチミックスFダブラーテザック
449,800税込494,780
1巻
5日以内出荷
軽量で水に浮く新しいタイプのダブルブレードロープです。外航船の係船索に最適です。
用途係留索など仕様端末加工なし長さ(m)200
ナイロンダブラー テザックナイロンダブラーテザック
159,800税込175,780
1巻
5日以内出荷
ナイロン製の二重構造のロープです。柔らかくても型崩れを起こさず繊維の持つ強力を効率よく引き出すロープです。
用途巻網など仕様端末加工なし長さ(m)200
PE被覆エビスクラッドロープ テザックPE被覆エビスクラッドロープテザック
1,098,000税込1,207,800
1巻
5日以内出荷
エビスクラッドロープをPE樹脂で被覆したロープです。海洋生物が付着しにくいです。
用途漁業・水産用材質PE樹脂長さ(m)152
エビスクラッドロープ テザックエビスクラッドロープテザック
799,800税込879,780
1巻
5日以内出荷
ワイヤロープをポリエステル繊維で組紐状に被覆し、さらに樹脂を含浸したロープです。組打ち構造のため、損傷を受けてもブレードはゆるみません。ロープには樹脂を全面塗布しており、耐摩耗性に優れます。
用途定置網漁も側張り用など材質ポリエステル繊維備考加工なし長さ(m)152
林業用 ドローン延線用 ジャンボエビス テザック林業用 ドローン延線用 ジャンボエビステザック
31,980税込35,178
1巻
3日以内出荷
ドローンでの延線リードロープ用高強度新素材ロープです。延線作業の省力・効率化、安全性向上に最適です。高強度新素材の採用により、一般的な合繊ロープと比べ、ロープ径・質量ともに大幅に削減できます。耐切創性・耐摩耗性にも優れています。樹脂被覆による引っかかりなど、ドローンの動作を阻害することなく機敏な追従性を発揮します。
用途ドローン延線用材質ポリアリレート繊維”ベクトラン”長さ(m)500構造3×3
林業集材用 ダイナミクスUL-12ロープ テザック林業集材用 ダイナミクスUL-12ロープテザック
189,800税込208,780
1巻
3日以内出荷
イザナス繊維を使用した林業集材作業に最適な繊維ロープです。ワイヤロープに比べて約1/6の重量と軽いため、作業が早く、容易です。軽量で柔軟性があり、ストレスなく作業できます。ワイヤ使用時と比べて端末加工や素線断線によるワイヤの飛び出しや跳ね返りはなく、軍手の引っかかりや突き刺しによるけがの恐れなどはなく安全性も高いです。合成繊維のため、雨などによる錆が原因の腐食劣化は生じません。
用途林業集材、係船索、土木建築など仕様ロープ撚りのピッチ:ロングピッチ材質イザナス(ダイニーマ)SK777長さ(m)200構造12打ち
電柵部材セットS テザック電柵部材セットSテザック
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
電気柵設置セットです。2段張りの場合、最大設置目安~150mのセットです。通常の支柱より細くて軽いテザックポールとワンタッチでつまむだけで上下移動ができるテザッククリップ、耐光性能に優れている青色のテザックコード、注意表示板がセットになっております。
用途イノシシ対策セット内容テザックポール75cm×50本/テザッククリップ100個/テザックコード500m巻×1巻/危険表示板×2枚
電柵部材セットM テザック電柵部材セットMテザック
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
電気柵設置セットです。2段張りの場合、最大設置目安~300mのセットです。通常の支柱より細くて軽いテザックポールとワンタッチでつまむだけで上下移動ができるテザッククリップ、耐光性能に優れている青色のテザックコード、注意表示板がセットになっております。
用途イノシシ対策セット内容テザックポール75cm×100本/テザッククリップ200個/テザックコード500m巻×1巻/危険表示板×4枚
電気柵部材 テザックポール テザック電気柵部材 テザックポールテザック
8,913税込9,804
1セット(100本)
3日以内出荷
電柵設置用の支柱です。通常の支柱より細いので手でも簡単に入れることも抜くこともできます。軽量なので持ち運びも楽々!5cm間隔の節付きなのでクリップの位置決めが簡単です。イノシシは赤色の識別が困難なので赤色のポールはイノシシから見えにくく、押されにくく、倒されにくいという特徴があります。
用途シカ・サル・イノシシなどの獣害対策
テザック危険表示板 テザックテザック危険表示板テザック
5,898税込6,488
1袋(10枚)
4日以内出荷
さく線を穴にひっかけるだけで設置できる危険表示板です。
テザックコード(青色/紙管巻) テザックテザックコード(青色/紙管巻)テザック
29,980税込32,978
1ケース(4巻)
4日以内出荷
耐光性能に優れた電気さく線です。イノシシは青色を識別するので、青色のさく線で興味をひきつけ、探索行動を利用して電気ショックを与えます。青色はヒトにとっては目立つ色なので万が一の接触を予防します。
用途シカ・サル・イノシシなどの獣害対策長さ(m)500対象動物シカ・サル・イノシシ
ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ)(JIS規格品) テザックブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ)(JIS規格品)テザック
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
仕様エンドレスタイプ材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン(表面布)灰ベルト幅(mm)39使用荷重(t)(最大)0.5JIS規格JIS B 8811規格品最大使用荷重(t)0.5破断強度(kN)30ベルト幅×厚さ(mm)39×4
ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレスフック テザックラッシングベルト(カムバックル式)エンドレスフックテザック
4,298税込4,728
1本
当日出荷
トラスコ品番102-6640材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチール質量(kg)0.9最大使用荷重(t)0.375
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形)テザック
3,998税込4,398
1本
8日以内出荷
強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目で分かります。
用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に等級JIS2等級仕様両端アイタイプ使用温度(℃)80以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)10
ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付 テザックラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付テザック
23,980税込26,378
1台
当日出荷
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。 破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
用途輸送時の荷崩れ防止トラスコ品番793-1620材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール質量(kg)8.2最大使用荷重2.5t破断強度(kN)100
ラッシングベルト テザックラッシングベルトテザック
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷
テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。
用途Dリング用(両端ナローフック)最大使用荷重400kg破断荷重(kN)20
ラッシングベルト テザックラッシングベルトテザック
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。
用途ロープフック用最大使用荷重400kg破断荷重(kN)20
ラッシングベルト テザックラッシングベルトテザック
7,398税込8,138
1組
7日以内出荷
テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。
用途ラッシングレール用最大使用荷重600kg破断荷重(kN)30