JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!!
使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。
生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等
機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等
コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等
木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等
プラスチック製品・・・ボート・浴槽
自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等
各種工事・・・建築・土木・造園・電気等
各種作業・・・引越・港湾荷役等
種別両端アイ形
材質ポリエステル
色ブルー
等級JIS4等級
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。
角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ラッシングベルト トラックレール用
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
楽々締めてしっかり固定。超高強力ポリエステル原糸を使用していますので、伸びが少なく耐久性抜群。解除レバーはWスプリング仕様。バックルシート、保護スリーブ2枚付き。生産物賠償責任保険付。
用途トラック輸送の荷崩れ防止に。
材質ポリエステル
破断荷重(kN)15
使用荷重(kN)3.75
こんなお得な商品も!

モッコ PPクロス 1トン用
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。
材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。
造園、土木作業の運搬に最適です。
軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
トラスコ品番835-8496
材質ポリプロピレン
質量(kg)約2.3
色ベージュ
ベルト長さ(m)1.6
寸法(cm)180×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
左官材料のひび割れ抑制繊維です。
セメント1袋にこの繊維1袋混ぜるだけで、簡単にひび割れを抑えられます。
用途セメントなどの湿式材料のひび割れ抑制用短繊維。
(合成樹脂性スサ材)
材質ポリプロピレン
繊維径(μm)Φ36
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。
楽々締めてしっかり固定。超高強力ポリエステル原糸を使用していますので、伸びが少なく耐久性抜群。解除レバーはWスプリング仕様。バックルシート、保護スリーブ2枚付き。収納・持ち運びに便利なビニールパック入り。生産物賠償責任保険付。
用途トラック輸送の荷崩れ防止に。
材質ポリエステル
破断荷重(kN)30
使用荷重(kN)7.5
種別両端アイ形
材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
JIS規格JIS B 8811規格品
角のあるものに使用する場合、ベルトの保護に活躍します。
用途ラッシングベルト用
標準長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ロープタイオフ トラックレール用
モノタロウ
¥659
税込¥725
トラックレールにロープ、ラッシングベルトを組み合わせて使用する補助端末です。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)120
破断強度(kN)15
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
傷、荷滑りもおきにくくなっています。
荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。
外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。
用途傷をつけてはいけない製品。金属製品。機械、機械部品。コンクリート製品、石材。木製品、紙製品。プラスチック製品。自動車製品。各種工事。各種作業
種別エンドレス形
材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
適合ラッシングベルト ラチェットバックル式 R30
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
用途軽負荷の荷締め作業
最大使用荷重(t)0.15
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
用途輸送時の荷崩れ防止
材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール
用途ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。
RoHS指令(10物質対応)対応
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
用途軽負荷の荷締め作業。
材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチール
色ブルー
最大使用荷重(t)0.15
破断強度(kN)6
2018年トラスコ掲載ページ7 1437
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。
生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等
機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等
コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等
木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等
プラスチック製品・・・ボート・浴槽
自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等
各種工事・・・建築・土木・造園・電気等
各種作業・・・引越・港湾荷役等
種別エンドレス形
色ブルー
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
材質ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別両端アイ形
材質ポリプロピレン(PP)
色白
等級JIS2等級
RoHS指令(10物質対応)対応
強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。
使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。
ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別エンドレス形
材質ポリプロピレン
色白
等級JIS2等級
RoHS指令(10物質対応)対応
バックルの底部で荷物を傷つける恐れのある場合にご使用下さい。(ベルトとの取外し可能)
ハリガネを使わずしっかり自立します。ベルトで底部をがっちり補強しています。両面ラミネート加工で濡れたものでもOKです。(防水ではありません)折りたたみ可能で場所をとりません。
用途造園・園芸時の枝葉の剪定くず入れ。工場・農作物の一時収納。建築現場などから出る廃材入れ。ランドリーボックス。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ9 0543
楽々締めてしっかり固定。超高強力ポリエステル原糸を使用していますので、伸びが少なく耐久性抜群。生産物賠償責任保険付。
用途トラック輸送の荷崩れ防止やパレット固定に。
材質ポリエステル
破断強度(kN)5~60
サービス分類オーダー・加工
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
用途輸送時の荷崩れ防止
トラスコ品番421-4102
材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール、ワンピース:スチール
質量(kg)2.01
最大使用荷重0.375t
破断強度(kN)15
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
吸水性のない繊維を使用したロープです。
黄色なのでモルタル面でも目立ち、どこにロープがかかっているかわかりやすいため、法面作業中の移動時などにロープに引っかからず、転倒や墜落・転落防止事故対策になります。
外層は黄色、内層は黒色になっているため外層の摩耗が進むと黒いシグナルが現れます。
ひと目で磨耗度がわかるため安全対策にもなります。
国土交通省新技術情報提供システムのNETISに登録されています。
用途法面作業など
ロープ径(Φmm)18
長さ(m)200
材質ストランド外層:ポリエステルスパンライクマルチフィラメント(黄色)、ストランド内層:ポリプロピレン特殊モノフィラメント(黒色)
引張強度36.3kN、3.70tf
標準質量(kg)36
伸長率(%)約30%(破断時)
1巻
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
用途輸送時の荷崩れ防止
材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール
JIS4等級品、高強力ポリエステル原着糸を使用し、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないので寸法安定性は抜群です。すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。アイ補強部に「4E(ローマ数字)」の印字がございます。
用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。
トラスコ品番256-0545
材質高強力ポリエステル原着糸
全長(m)5
最大使用荷重(t)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト幅×厚さ(mm)75×9
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
ポリプロピレン製の三つ打ちロープです。水に浮きます。
用途定置など
材質ポリプロピレン
長さ(m)200
構造3つ打ち
立木用の保護カバーです。親綱を立木に結束する際に立木の胴回りを保護します。
用途立木用保護
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
JISⅢ等級と比較して約1.25倍の強力なベルトスリングです。、ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。、ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
シャープなエッジがある場合、ベルトの保護に活躍します。
適合ベルト幅25mm、35mm、50mm用
材質樹脂
寸法(mm)幅135mm・中心までの長さ100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。
用途ロープフック用
最大使用荷重400kg
破断荷重(kN)20
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
トラスコ品番226-1813
材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール
色ブルー
タイプエンドレスタイプ
全長(m)6
ベルト長さ巻取側(m)6
最大使用荷重(t)0.25
ベルト長さ固定側(m)6
破断強度(kN)10
ベルト幅×厚さ(mm)25×1.4
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スリングと同じ材質の強力タイプです。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護
全長(mm)300
材質高強力ポリエステル原着糸
タイプマジック製
こんなお得な商品も!

ラッシングベルト Jフック
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。
用途Dリング用(両端ナローフック)
トラスコ品番421-4099
最大使用荷重750kg
破断荷重(kN)30
1本
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
外側の布、縫い糸を含めて黒色で構成されたラウンドスリングです。黒色で目立ちにくく、ステージの演出を阻害しません。
用途ステージ設営、舞台設営、舞台装置の設置など
種別エンドレス
材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
色黒
ラッシングベルトとの取外し可能です
バックル底部にセットすることで、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます
用途バックルの底部で荷物を傷つける恐れのある場合に使用。
関連キーワード
1
2
3
次へ