13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テトロン製のベルトです。係船索の傷みやすい箇所にベルトを差し込み、本体を保護します。
用途船本体の保護など 幅(mm)50 長さ(m)100
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

テトロン(ポリエステル)製の12打ロープです。架線工事のかよいロープに最適です。
用途電設工事など 備考端末加工なし 長さ(m)200 構造12打ち
1巻
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂被覆したテトロンストランドを八つ打ちで撚り合わせたロープです。重量が軽く取り扱いがしやすいです。
用途陸上用 材質テトロン 構造八つ打ち
1巻
649,800 税込714,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テトロンクラッドロープをさらにテトロン繊維でブレードしたロープです。重量が軽く、耐候性に優れます。
用途陸上用
1巻
749,800 税込824,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イザナス芯をテトロン繊維でブレードしたロープです。高強度で軽量です。
用途電設工事など 仕様端末加工なし 長さ(m)200
1巻
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベクトラン芯をテトロン繊維でブレードしたロープです。耐摩耗性、耐候性に優れます。
用途海洋開発 長さ(m)200
1巻
649,800 税込714,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度繊維のケブラーをテトロン繊維でブレードしたロープです。耐摩耗性に優れます。
用途舞台装置用、電設工事など 仕様端末加工なし 長さ(m)200
1巻
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。
用途ロープフック用 最大使用荷重400kg 破断荷重(kN)20
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷

テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。
用途Dリング用(両端ナローフック) トラスコ品番421-4099 最大使用荷重750kg 破断荷重(kN)30
1本
9,198 税込10,118
4日以内出荷

テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。
用途ロープフック用 トラスコ品番421-4081 最大使用荷重600kg 破断荷重(kN)30
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷

テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。
用途Dリング用(両端ナローフック) 最大使用荷重400kg 破断荷重(kN)20
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷

テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。
用途ラッシングレール用 最大使用荷重600kg 破断荷重(kN)30
1組
7,398 税込8,138
7日以内出荷

傷、荷滑りもおきにくくなっています。 荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。 外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。
用途傷をつけてはいけない製品。金属製品。機械、機械部品。コンクリート製品、石材。木製品、紙製品。プラスチック製品。自動車製品。各種工事。各種作業 種別エンドレス形 材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)