樹脂被覆したテトロンストランドを八つ打ちで撚り合わせたロープです。重量が軽く取り扱いがしやすいです。
用途陸上用
材質テトロン
構造八つ打ち
テトロン(ポリエステル)製の12打ロープです。架線工事のかよいロープに最適です。
用途電設工事など
備考端末加工なし
長さ(m)200
構造12打ち
テトロンクラッドロープをさらにテトロン繊維でブレードしたロープです。重量が軽く、耐候性に優れます。
用途陸上用
ダイナミクスUL-12ロープの外層にブレードを施した、耐摩耗性、耐切創性、耐候性に優れたロープです。
用途係留索など
材質高強度繊維イザナス
備考端末加工なし
長さ(m)200
構造12打ち
高強度繊維のイザナスSK-777を使用した12打構造のロープです。UL-12ロープに比べて撚りピッチの感覚が狭く衝撃などに強いです。
用途タグライン曳航索など
材質高強度繊維イザナス
備考端末加工なし
長さ(m)200
構造12打ち
高強度繊維のイザナスSK-777を使用した12打構造のロープです。UL-12ロープに比べて撚りピッチの感覚が狭く衝撃などに強いです。
用途水産用
材質高強度繊維イザナス
備考端末加工なし
長さ(m)200
構造12打ち
高強度繊維のイザナスSK-777を使用した12打構造のロープです。重量が軽く作業性に優れるため、急峻な山間部の集材作業で広く使用されます。
用途山間部の集材作業用、陸上用、係留索
材質高強度繊維イザナス
備考端末加工なし
長さ(m)200
構造12打ち
関連キーワード