17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イザナス繊維を使用した林業集材作業に最適な繊維ロープです。ワイヤロープに比べて約1/6の重量と軽いため、作業が早く、容易です。軽量で柔軟性があり、ストレスなく作業できます。ワイヤ使用時と比べて端末加工や素線断線によるワイヤの飛び出しや跳ね返りはなく、軍手の引っかかりや突き刺しによるけがの恐れなどはなく安全性も高いです。合成繊維のため、雨などによる錆が原因の腐食劣化は生じません。
用途林業集材、係船索、土木建築など 仕様ロープ撚りのピッチ:ロングピッチ 材質イザナス(ダイニーマ)SK777 長さ(m)200 構造12打ち
1巻
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤロープをPP繊維でせき巻き(シージング)したロープです。
用途定置網漁など 仕様端末加工なし 長さ(m)152
1巻
769,800 税込846,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テトロンクラッドロープをさらにテトロン繊維でブレードしたロープです。重量が軽く、耐候性に優れます。
用途陸上用
1巻
749,800 税込824,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベクトラン繊維の12打ロープです。耐摩耗性に優れます。
用途海洋開発 長さ(m)200 構造12打ち
1巻
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クレモナ繊維の三つ打ちロープです。JIS規格品となります。
用途法面用など 仕様端末加工なし 質量(kg)40.2 長さ(m)200 太さ(mm)18
1巻
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ドローンでの延線リードロープ用高強度新素材ロープです。延線作業の省力・効率化、安全性向上に最適です。高強度新素材の採用により、一般的な合繊ロープと比べ、ロープ径・質量ともに大幅に削減できます。耐切創性・耐摩耗性にも優れています。樹脂被覆による引っかかりなど、ドローンの動作を阻害することなく機敏な追従性を発揮します。
用途ドローン延線用 材質ポリアリレート繊維”ベクトラン” 長さ(m)500 構造3×3
1巻
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イザナス芯をテトロン繊維でブレードしたロープです。高強度で軽量です。
用途電設工事など 仕様端末加工なし 長さ(m)200
1巻
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベクトラン芯をテトロン繊維でブレードしたロープです。耐摩耗性、耐候性に優れます。
用途海洋開発 長さ(m)200
1巻
649,800 税込714,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度繊維のケブラーをテトロン繊維でブレードしたロープです。耐摩耗性に優れます。
用途舞台装置用、電設工事など 仕様端末加工なし 長さ(m)200
1巻
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン製の二重構造のロープです。柔らかくても型崩れを起こさず繊維の持つ強力を効率よく引き出すロープです。
用途巻網など 仕様端末加工なし 長さ(m)200
1巻
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイヤロープをポリエステル繊維で組紐状に被覆し、さらに樹脂を含浸したロープです。組打ち構造のため、損傷を受けてもブレードはゆるみません。ロープには樹脂を全面塗布しており、耐摩耗性に優れます。
用途定置網漁も側張り用など 材質ポリエステル繊維 備考加工なし 長さ(m)152
1巻
799,800 税込879,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然繊維の麻(染サイザル)を撚り合わせたロープです。
用途舞台装置用など 仕様端末加工なし 長さ(m)200
1巻
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イザナスとPP繊維から構成されるストランドを撚り合わせた12打ちロープです。水に浮きます。
用途タグライン曳航索など 仕様端末加工なし 材質高強度繊維イザナス、PP 長さ(m)200 構造12打ち
1巻
1,598,000 税込1,757,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸水性のない繊維を使用したロープです。 黄色なのでモルタル面でも目立ち、どこにロープがかかっているかわかりやすいため、法面作業中の移動時などにロープに引っかからず、転倒や墜落・転落防止事故対策になります。 外層は黄色、内層は黒色になっているため外層の摩耗が進むと黒いシグナルが現れます。 ひと目で磨耗度がわかるため安全対策にもなります。 国土交通省新技術情報提供システムのNETISに登録されています。
用途法面作業など ロープ径(Φmm)18 長さ(m)200 材質ストランド外層:ポリエステルスパンライクマルチフィラメント(黄色)、ストランド内層:ポリプロピレン特殊モノフィラメント(黒色) 引張強度36.3kN、3.70tf 標準質量(kg)36 伸長率(%)約30%(破断時)
1巻
68,980 税込75,878
翌々日出荷

高強度繊維のイザナスSK-777を使用した12打構造のロープです。UL-12ロープに比べて撚りピッチの感覚が狭く衝撃などに強いです。
用途タグライン曳航索など 材質高強度繊維イザナス 備考端末加工なし 長さ(m)200 構造12打ち
1巻
2,198,000 税込2,417,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高強度繊維のイザナスSK-777を使用した12打構造のロープです。UL-12ロープに比べて撚りピッチの感覚が狭く衝撃などに強いです。
用途水産用 材質高強度繊維イザナス 備考端末加工なし 長さ(m)200 構造12打ち
1巻
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高強度繊維のイザナスSK-777を使用した12打構造のロープです。重量が軽く作業性に優れるため、急峻な山間部の集材作業で広く使用されます。
用途山間部の集材作業用、陸上用、係留索 材質高強度繊維イザナス 備考端末加工なし 長さ(m)200 構造12打ち
1巻
1,198,000 税込1,317,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)