カテゴリ

  • 物流用品(1)
    • アイタイプ繊維スリング(1)
絞り込み
幅(mm)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
ブランド
  • テザック
  • モノタロウ(2)
  • シライ(2)
  • 田村総業(2)
  • 大洋製器工業(2)
  • 明大(3)
  • KITO(キトー)(2)
  • TRUSCO(1)
  • 丸善織物(1)
  • バイタル工業(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • コンドーテック(1)
  • セキスイ(1)
長さ(m)
  • 0.95(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
使用荷重(t)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
最大使用荷重(t)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
種別
種別
両端アイ形(1)
両端アイ形
等級
  • JIS4等級(1)
JIS4等級
JIS規格
  • 適合品(1)
適合品
材質
  • ポリエステル(1)
ポリエステル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ive-25」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザック

    ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)

    テザック(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
    用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステルブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応