キャスターの取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。台座に穴あけ加工をすることにより、ハンドルキャリアー(別売)を楽に着脱でき、手を離しても着けた状態でいられます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)545(490)×253(245)×102(75)
材質ステンレス304
台座、キャスター金具、キャスター取付金具、すべてステンレス304製を使用している、オールステンレスの運搬台車です。三角形で丸形容器の底面を支えるので安定感があります。水洗いがしやすいシンプルな構造になっています。ゆるみがないステンレス304製のロックナットを使用しています。
用途丸型容器(ペール、タル、寸胴、ザル、パイスケット、ラバケット、丸缶、スチール缶、ドラム缶、広口瓶等)用の運搬台車
材質SUS304
キャスターステンレスΦ50、ナイロン、自在車3ヶ(ストッパー2ヶ付)
取付金具キャスター:SUS304製ロックナット
軽量でスタンド型の小型台車です。扁平缶容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができ、残液の抽出がラクにできます。台座部分には、ステンレス304製の液もれ防止トレーがついているので、容器からの液もれによる床面汚れ防止、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト加工済みのアルミ製なので、さびにくく水洗いが可能です。キャスター取付金具はステンレス304製を使用しています。ストッパー付キャスターを使用しており、容器の運搬・保管がラクにでき、作業負担軽減につながります。床面から30cm以上の高さがあるので、食品衛生におかれてHACCP対策にもつながります。
用途容器からの液もれによる床面汚れ防止用のトレー付の扁平缶容器用小型運搬台車
材質アルミ(アルマイト加工済)
寸法(mm)410(353)×192(183)×385(357)
キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ヶ(ストッパー2ヶ付)
取付金具キャスター:SUS304ナット・SUS304ワッシャー
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
関連キーワード