容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ごくかるキャリー:アルミ 液もれ防止トレー:ステンレス
寸法(mm)331(280)×287(280)×102(75)
扁平缶容器の下に置くことで、容器に緩やかな傾斜が形成され、容器内の残液を注ぎ口へ自然とよせ集めることができます。残液量にあわせて、容器の置き方をかえることができ、液体抽出作業がラクにできます。ステンレス304製でさびにくく丈夫です。
用途扁平缶容器に緩やかな傾斜を形成することで、容器内の残液を注ぐ口へよせ集めるためのステンレス台
材質SUS304
寸法(mm)200×260×60(30)
1台
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
軽量でスタンド型の小型台車です。扁平缶容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができ、残液の抽出がラクにできます。台座部分には、ステンレス304製の液もれ防止トレーがついているので、容器からの液もれによる床面汚れ防止、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト加工済みのアルミ製なので、さびにくく水洗いが可能です。キャスター取付金具はステンレス304製を使用しています。ストッパー付キャスターを使用しており、容器の運搬・保管がラクにでき、作業負担軽減につながります。床面から30cm以上の高さがあるので、食品衛生におかれてHACCP対策にもつながります。
用途容器からの液もれによる床面汚れ防止用のトレー付の扁平缶容器用小型運搬台車
材質アルミ(アルマイト加工済)
寸法(mm)410(353)×192(183)×385(357)
キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ヶ(ストッパー2ヶ付)
取付金具キャスター:SUS304ナット・SUS304ワッシャー
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
関連キーワード