「マウス切替器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。
本商品を使用することで、それぞれのパソコンにコンソールを用意したり、煩わしいコンソールの差し替えを行わなくても、ワンタッチで4台のパソコンを切り替えて使用できます。
接続台数4
ディスプレイミニD-Sub15ピン
キーボード/マウスUSB
仕様4台:1台切替
付属品コンソールケーブル、KVMケーブル(1.2m)×2、KVMケーブル(1.8m)×2
切替方式ポートセレクトボタン、ホットキー
本体質量(g)485
対応OSWindows 8/7/Vista(32bit)/XP(32bit)/2000、Mac OS 9~10.6、Linux(サポート対象外)、Sun Solaris(サポート対象外)
定格入力電圧(V)DC5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×77×26
インターフェース【コンソール側(付属コンソールケーブル)】ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)メス×1、キーボード:USBシリーズAメス×1、マウス:USBシリーズAメス×1、【パソコン側(付属KVMケーブル)】接続可能台数:1~4台 、ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)オス×1、キーボード/マウス:USBシリーズA オス×1
解像度最大2048×1536
環境【動作時】温度0~40℃/湿度0~80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度0~80%(結露なきこと)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。
キーボード・マウスともにUSB、PS/2のどちらにも対応していますので、さまざまな組み合わせに使用でき、パソコンとのPS/2接続にも対応しているため、古くなったパソコンの有効活用などにもオススメです。
それぞれのパソコンにコンソールを用意する必要がなく、煩わしいケーブルの差し替え作業を行わずにワンタッチで2台のパソコンを切り替えて使用できます。
また、一定時間で自動的にパソコンを切り替えるオートスキャン機能により、サーバなどの監視に最適です。
接続台数2
ディスプレイミニD-Sub15ピン
キーボード/マウスUSB・PS/2
付属品KVMケーブル(1.2m)×2
切替方式プッシュボタン、ホットキー、USBマウス
本体質量(g)470
対応OSWindows 8/7(64bit/32bit)/Vista(64bit/32bit)/XP(64bit/32bit)/2000、Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008(32bit)/Windows Server 2003 R2(32bit)/Windows Server 2003(64bit/32bit)/Windows 2000 Server(32bit)/Windows 2000 Advanced Server(32bit)、Mac OS 9~10.6、 Linux(サポート対象外)
定格入力電圧(V)DC5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×76×43(本体のみ・突起部含まず)
インターフェース【コンソール側】ディスプレイ:ミニD-Sub(15 ピン)メス×1 、キーボード:PS/2 メス×1、USB シリーズA メス×1、マウス:PS/2 メス×1、USB シリーズA メス×1、【パソコン側(付属KVMケーブル)】接続可能台数:1~2台 、ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)オス×1、キーボード/マウス:PS/2 オス×2、USB シリーズA メス×1
解像度最大2048×1536
環境【動作時】温度0~40℃/湿度0~80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度0~80%(結露なきこと)
最大消費電流(A)0.264