2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。 キーボードはUSBキーボードとPS/2キーボードのどちらにも対応し、お気に入りのキーボードをそのまま使用できるほか、マウスはUSBマウスに対応し、さまざまなマウスを使用できます。 「手もと切り替えボタン」を搭載し、簡単にパソコンを切り替えられます。
接続台数2 ディスプレイミニD-Sub15ピン キーボード/マウスUSB・PS/2 質量(g)280 切替方式手もと切り替えボタンによる切り替え ケーブル長(m)PC1側:0.9、PC2側:0.9、手もと切り替えボタン:1.8 対応OSWindows 8/7(64bit/32bit)/Vista(32bit)/XP(32bit)/2000、Windows Server 2008(32bit)、Windows Server 2003(32bit)、Windows 2000 Server、Windows 2000 Advanced Server、Mac OS X 10.3以降、Linux(サポート対象外:Linux) 定格入力電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.5×67.3×25.5(突起部・ケーブル含まず) インターフェース【コンソール側】ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)メス×1、キーボード:PS/2メス×1、USBシリーズAメス×1、マウス USBシリーズAメス×1、【パソコン側(ケーブル直付け)】ディスプレイ ミニD-Sub(15ピン)オス×2、キーボード/マウス USBシリーズAオス×2 本体形状ケーブルタイプ 解像度最大2048×1536 環境【動作時】温度0~40℃/湿度5~80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度5~80%(結露なきこと) 定格入力電流(mA)200
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。 キーボード・マウスともにUSB、PS/2のどちらにも対応していますので、さまざまな組み合わせに使用でき、パソコンとのPS/2接続にも対応しているため、古くなったパソコンの有効活用などにもオススメです。 それぞれのパソコンにコンソールを用意する必要がなく、煩わしいケーブルの差し替え作業を行わずにワンタッチで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 また、一定時間で自動的にパソコンを切り替えるオートスキャン機能により、サーバなどの監視に最適です。
接続台数2 ディスプレイミニD-Sub15ピン キーボード/マウスUSB・PS/2 付属品KVMケーブル(1.2m)×2 切替方式プッシュボタン、ホットキー、USBマウス 本体質量(g)470 対応OSWindows 8/7(64bit/32bit)/Vista(64bit/32bit)/XP(64bit/32bit)/2000、Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008(32bit)/Windows Server 2003 R2(32bit)/Windows Server 2003(64bit/32bit)/Windows 2000 Server(32bit)/Windows 2000 Advanced Server(32bit)、Mac OS 9~10.6、 Linux(サポート対象外) 定格入力電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×76×43(本体のみ・突起部含まず) インターフェース【コンソール側】ディスプレイ:ミニD-Sub(15 ピン)メス×1 、キーボード:PS/2 メス×1、USB シリーズA メス×1、マウス:PS/2 メス×1、USB シリーズA メス×1、【パソコン側(付属KVMケーブル)】接続可能台数:1~2台 、ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)オス×1、キーボード/マウス:PS/2 オス×2、USB シリーズA メス×1 解像度最大2048×1536 環境【動作時】温度0~40℃/湿度0~80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度0~80%(結露なきこと) 最大消費電流(A)0.264
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ