6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル 電圧(V)(せん頭逆電圧)600 温度(℃)(接合部温度)150 保存温度(℃)-55~150
1袋(10個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
1袋(10個)
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ダイオード構成:コモンカソードペア2組●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:FTO-220G●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:550mV●長さ:10mm●幅:4.5mm●高さ:15mm●ピーク逆電流:1.5mA●デュアルショットキーバリアダイオード, Shindengen RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,198 税込5,718
翌々日出荷

逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。
用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。 タイプアキシャル 電流(A)25 電圧(V)200 出力電流(A)1 保存温度(℃)-55~150
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷