5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトウェットコートの「C1+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。
用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガン パターン開き(mm)325 空気消費量(L/min)285 所要圧縮機(kw)3.7 塗料供給方式重力式(センターカップ) エア入口G1/4 塗料入口特殊(専用カップ使用) キャップ形式DV1-C1 PLUS 霧化方式HVLP(低圧) 手元圧力(MPa)0.15
1丁
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エコと軽さを追求したスペースガンを受け継ぎ、使い勝手が最高なボディ設計の木工・プラスチック・金属一般用小型スプレーハンドガン。 鋳造マグネシウムボディは耐久性に優れており265gと軽量で操作性に優れています。 フッ素樹脂コーティングされたガンボディは塗料付着が少なく、洗浄性に優れています。 人間工学に基づいてデザインされたグリップのフィット感は最高です。 新設計のエアバルブシートはエア漏れ防止機能が強化され、耐久性を向上しました。 デビルビス独自のソフトシート付フルイドチップを採用し、圧送式ガンの悩みの先端塗料漏れをほとんど解消しました。 デビルビスが開発したLVMP(中圧・低エア量)方式。高微粒子化と高塗着効率を実現。
用途木工・プラスチック・金属一般用 仕様エアキャップNO.PL2 供給方式圧送式 本体質量(g)265 パターン開き(mm)220 空気消費量(L/min)205 吐出量(L/min)200 取付口G 1/4 霧化方式LVMP 手元圧力(MPa)0.2
1丁
25,980 税込28,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコと軽さを追求したスペースガンを受け継ぎ、使い勝手が最高なボディ設計の木工・プラスチック・金属一般用小型スプレーハンドガン。 鋳造マグネシウムボディは耐久性に優れており265gと軽量で操作性に優れています。 フッ素樹脂コーティングされたガンボディは塗料付着が少なく、洗浄性に優れています。 人間工学に基づいてデザインされたグリップのフィット感は最高です。 新設計のエアバルブシートはエア漏れ防止機能が強化され、耐久性を向上しました。 デビルビス独自のソフトシート付フルイドチップを採用し、圧送式ガンの悩みの先端塗料漏れをほとんど解消しました。 デビルビスが開発したLVMP(中圧・低エア量)方式。高微粒子化と高塗着効率を実現。
用途木工・プラスチック・金属一般用 仕様エアキャップNO.PL1 供給方式圧送式 本体質量(g)265 パターン開き(mm)170 空気消費量(L/min)205 吐出量(L/min)200 取付口G 1/4 霧化方式LVMP 手元圧力(MPa)0.2
1丁
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコと軽さを追求したスペースガンを受け継ぎ、使い勝手が最高なボディ設計の木工・プラスチック・金属一般用小型スプレーハンドガン。 鋳造マグネシウムボディは耐久性に優れており265gと軽量で操作性に優れています。 フッ素樹脂コーティングされたガンボディは塗料付着が少なく、洗浄性に優れています。 人間工学に基づいてデザインされたグリップのフィット感は最高です。 新設計のエアバルブシートはエア漏れ防止機能が強化され、耐久性を向上しました。 デビルビス独自のソフトシート付フルイドチップを採用し、圧送式ガンの悩みの先端塗料漏れをほとんど解消しました。 デビルビスが開発したLVMP(中圧・低エア量)方式。高微粒子化と高塗着効率を実現。
用途木工・プラスチック・金属一般用 仕様エアキャップNO.PL3 供給方式圧送式 本体質量(g)265 パターン開き(mm)220 空気消費量(L/min)240 吐出量(L/min)300 取付口G 1/4 霧化方式標準 手元圧力(MPa)0.29
1丁
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミドルウェットコートの「C2+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。
用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガン パターン開き(mm)300 空気消費量(L/min)300 所要圧縮機(kw)3.7 塗料供給方式重力式(センターカップ) エア入口G1/4 塗料入口特殊(専用カップ使用) キャップ形式DV1-C2 PLUS 霧化方式HVLP(低圧) 手元圧力(MPa)0.15
1丁
92,980 税込102,278
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)