1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衛星環境維持のためのアルコールや次亜塩素酸など薬剤噴霧に使用できます。レバーロック機能付蓄圧式噴霧器になっているので、加圧後連続噴霧(約4分間)が可能になります。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。シンプルな構造で部品などの異物混入を防ぐことができます。
用途液体噴霧 質量(kg)1.95 タンク容量(L)8 本体寸法(mm)220×220×470 材質(ホース)塩化ビニール ノズル長(mm)450 ノズル丸吹タイプ&平吹タイプ 材質(タンク)ポリエチレン 吐出量(mL/min)660~680 ホース長さ(mm)1000
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)