衛星環境維持のためのアルコールや次亜塩素酸など薬剤噴霧に使用できます。レバーロック機能付蓄圧式噴霧器になっているので、加圧後連続噴霧(約4分間)が可能になります。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。シンプルな構造で部品などの異物混入を防ぐことができます。
用途液体噴霧
質量(kg)1.95
タンク容量(L)8
本体寸法(mm)220×220×470
材質(ホース)塩化ビニール
ノズル長(mm)450
ノズル丸吹タイプ&平吹タイプ
材質(タンク)ポリエチレン
吐出量(mL/min)660~680
ホース長さ(mm)1000
関連キーワード