カップフタと本体の脱着をスムーズにし、塗料もれを起こしにくくしました。
用途適用流体:塗料。
材質アルミダイカスト
容量(L)0.7
アルミニウム製の1000mL吸上げ式カップです。蓋の取付はクランプ式です。
用途吸上げ式スプレーガン用
カップ容量(mL)1000
塗料供給方式吸上げ式
材質(カップ部)アルミニウム
アルミアルマイト製の400mL重力式カップです。GFC-440-ADはDV1S、PROLITE-Sに取付可能な専用アダプター付きとなっております。
用途重力式スプレーガン用
カップ容量(mL)400
塗料供給方式重力式
材質(カップ部)アルミアルマイト
ポリエチレン製の237mL吸上げ式カップです。
用途吸上げ式スプレーガン用
適合【ガン】EGA-503
取付ねじG1/4
カップ容量(mL)237
塗料供給方式吸上げ式
材質(カップ部)ポリエチレン
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
アルミニウムをアルマイト処理しており、樹脂より軽い軽量タイプです。メッキではありませんので、はがれることはありません。
フリーアングル仕様で、角度を自由に変えられます。
取付ねじG1/4
容量(L)0.4
トラスコ品番432-0786
材質アルミニウム
質量(g)120
適合スプレーガンJJ、JJ-K、JGX、LUNA2
適合流体水系塗料からあらゆる塗料
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ステンレス製の400mL重力式カップです。
用途重力式スプレーガン用
適合【ガン】JCK / JJ-K / JGX / LUNA2i /LUNA2-R PLUS / JUPITER-R
タイプフリーアングルタイプ
取付ねじG1/4
カップ容量(mL)400
塗料供給方式重力式
材質(カップ部)ステンレス
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
アルミニウム製の700mL吸上げ式カップです。
用途吸上げ式スプレーガン用
カップ容量(mL)700
塗料供給方式吸上げ式
材質(カップ部)アルミニウム
ステンレス製の250mL重力式カップです。
用途重力式スプレーガン用
適合【ガン】DEMI2
タイプフリーアングルタイプ
取付ねじG1/4
カップ容量(mL)250
塗料供給方式重力式
材質(カップ部)ステンレス
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
アルミアルマイト製の150mL重力式カップです。
用途重力式スプレーガン用
適合【ガン】DEMI2
タイプフリーアングルタイプ
取付ねじG1/4
カップ容量(mL)150
塗料供給方式重力式
材質(カップ部)アルミアルマイト
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
容量(mL)2000
適合圧送カップ専用
取付口(空気)G1/4(塗料)G3/8
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
塗料カップ用の蓋(フタ)が樹脂製になりました。通常の蓋は金属製であることから変形や傷、固着した塗料により「取り付けにくい」や「蓋が外れない」といった問題点がありましたが、”マルチリッド”は、柔軟性のある樹脂で作ることで、そういったストレスを軽減。取付取外しが簡単に行えるのは勿論、密閉性が良く漏れにも安心の上、カップが倒れても外れません。また、二重構造の空気穴で塗料の漏れダレを防ぎ、安全です。メーカー製の「400mL容量の金属製重力式塗料カップ」には全て取付可能です。
用途重力式塗料カップ用、スプレーガン、塗装、
適合デビルビスKG-400、KG-400T、KGL-400、KGL-400-FAシリーズカップ
材質ポリエチレン
質量(g)14.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×21
カップ容量(mL)400
1枚
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。
用途水性塗料ベースコート向けスプレーガン
パターン開き(mm)330
空気消費量(L/min)395
所要圧縮機(kw)3.7
塗料供給方式重力式(センターカップ)
エア入口G1/4
塗料入口特殊(専用カップ使用)
キャップ形式DV1-B
霧化方式HVLP(低圧)
手元圧力(MPa)0.2
新技術の「DV1-B+」エアキャップ(HVLP+)は新次元の霧化性能を有し、水系塗料と溶剤塗料の両方に適した性能を発揮。リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。
用途水性・溶剤塗料ベースコート向けスプレーガン
霧化方式HVLP-PLUS(中低圧)
キャップ形式DV1-B PLUS
塗料供給方式重力式(センターカップ)
パターン開き(mm)325
空気消費量(L/min)300
手元圧力(MPa)0.2
所要圧縮機(kw)3.7
エア入口G1/4
塗料入口特殊(専用カップ使用)
デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
同じエア圧力でもエア流量がドロップするエアキャップを採用。DEMIの特長である低圧力高微粒化は0.05MPaと圧力調整が難しい領域でした。今回新霧化方式により、エア流量を制御することで、飛散が少なくなり、超低圧力調整域を上昇させ調整し易くなりました。ガン本体を従来のアルミダイキャスト(鋳造)を使用せずにアルミニウム(鍛造)を採用。耐久性は50%アップ!。従来品と比較してDL6(60L/min.)、DL8(80L/min.)とエア消費量が15~30%ダウン。低エア消費により1馬力のコンプレッサーでも充分使用する事が可能なので現場作業からホビーまで幅広くガンを使用できます。エアバルブを延ばす事(2mm)により小型ガン独特の引きシロを実現。小型ガンでよく使用される”半クラ状態”での使い易さを追求しました。さらにニードルスプリングの改良により、従来よりも軽い力で引金を引く事ができるようになり作業性もアップ!。斬新なデザインで形状にもこだわりました。従来、重量がネックとなっていた鍛造ボディで190gと軽量で手にフィットする形状になっています。エア量調整ツマミとパターン調整ツマミの先端部を改良する事で超低圧力域の塗装においてもスムーズにエア流量を調整できるので”ボカシきわ”など綺麗に仕上げる事ができます。
用途小物部品の塗装、ワークの小傷補修、バンパーの補修、消臭液の塗布、光触媒液の塗布
本体質量(g)190
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
エア入口G1/4
塗料入口G1/4
霧化方式LVMP
手元圧力(MPa)0.1
ライトウェットコートの「C1+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。
用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガン
パターン開き(mm)325
空気消費量(L/min)285
所要圧縮機(kw)3.7
塗料供給方式重力式(センターカップ)
エア入口G1/4
塗料入口特殊(専用カップ使用)
キャップ形式DV1-C1 PLUS
霧化方式HVLP(低圧)
手元圧力(MPa)0.15
ミドルウェットコートの「C2+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。
用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガン
パターン開き(mm)300
空気消費量(L/min)300
所要圧縮機(kw)3.7
塗料供給方式重力式(センターカップ)
エア入口G1/4
塗料入口特殊(専用カップ使用)
キャップ形式DV1-C2 PLUS
霧化方式HVLP(低圧)
手元圧力(MPa)0.15
関連キーワード