用途ロボット搭載、少吐出量用。
質量(g)550
作動圧力範囲(MPa)0.25~0.4
エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)6×4Φ
霧化方式HVLP
塗料圧(MPa)0.69
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。
質量(g)510
作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5
エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8
霧化方式HVLP
塗料圧(MPa)0.7
新技術の「DV1-B+」エアキャップ(HVLP+)は新次元の霧化性能を有し、水系塗料と溶剤塗料の両方に適した性能を発揮。リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。
用途水性・溶剤塗料ベースコート向けスプレーガン
霧化方式HVLP-PLUS(中低圧)
キャップ形式DV1-B PLUS
塗料供給方式重力式(センターカップ)
パターン開き(mm)325
空気消費量(L/min)300
手元圧力(MPa)0.2
所要圧縮機(kw)3.7
エア入口G1/4
塗料入口特殊(専用カップ使用)
リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。
用途水性塗料ベースコート向けスプレーガン
パターン開き(mm)330
空気消費量(L/min)395
所要圧縮機(kw)3.7
塗料供給方式重力式(センターカップ)
エア入口G1/4
塗料入口特殊(専用カップ使用)
キャップ形式DV1-B
霧化方式HVLP(低圧)
手元圧力(MPa)0.2
ライトウェットコートの「C1+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。
用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガン
パターン開き(mm)325
空気消費量(L/min)285
所要圧縮機(kw)3.7
塗料供給方式重力式(センターカップ)
エア入口G1/4
塗料入口特殊(専用カップ使用)
キャップ形式DV1-C1 PLUS
霧化方式HVLP(低圧)
手元圧力(MPa)0.15
ミドルウェットコートの「C2+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。
用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガン
パターン開き(mm)300
空気消費量(L/min)300
所要圧縮機(kw)3.7
塗料供給方式重力式(センターカップ)
エア入口G1/4
塗料入口特殊(専用カップ使用)
キャップ形式DV1-C2 PLUS
霧化方式HVLP(低圧)
手元圧力(MPa)0.15
シンプルなデザインで耐久性向上。
用途自動機、固定ガン。
質量(g)740
空気圧力(MPa)0.1~0.4
作動圧力範囲(MPa)0.35~0.7
エア入口(シリンダー/霧化エア)G1/4
塗料入口G3/8標準
霧化方式HVLP
塗料圧(MPa)0.7
取扱い終了
低圧式(HVLP=High Volume Low Pressure)を採用。スプレー時のエア量により水系塗料に含まれる水分を飛ばし、塗着効率を大幅に高め、塗りムラのトラブルを軽減。ガンボディは、リサイクル性に優れたマグネシウム。表面処理も、環境に優しいメッキレス・フッ素樹脂(PTFE)。エアキャップには、タフラム処理を採用。防汚性を向上させ、ノズル周辺に塗料が付着しづらい。トリガーにステンレスを採用。日本人にも馴染みやすいサイドカップを採用。接液部はステンレス採用。膨らみのあるグリップデザインで、フィッティング・バランス・重量感が優れ使い勝手と操作性が向上。
用途水系塗装用
ノズル口径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)220
パターン開き(mm)230
本体質量(g)267
塗料供給方式重力式
吐出量(mL/min)140
エア入口G 1/4
塗料入口G 1/4
霧化方式HVLP
手元圧力(MPa)0.2
取扱い終了
低圧式(HVLP)を採用。
スプレー時のエア量により水系塗料に含まれる水分を飛ばし、塗着効率を大幅に高め、塗りムラのトラブルを軽減。
用途水系塗装用
ノズル口径(Φmm)1.4
幅(mm)240
質量(g)417
所要圧縮機(kw)2.2
塗料供給方式重力式
空気消費量(NL/min)230
吐出量(mL/min)160
エア入口G1/4
塗料入口G1/4
霧化方式HVLP
手元圧力(MPa)0.2
取扱い終了
自動車補修用スプレーガンの最高峰、GTi-PROの商品性能を踏襲したスポット補修用専用ガン。
標準エアキャップはTS1、水系塗装にお勧めのHS1、丸吹きにお勧めのRS1の3種類があります。
付属品専用工具、4色スナップリング(赤・青・黄・黒)、ブラシ
質量(g)(ガン)500
ノズル口径(Φmm)1.0
塗料供給方式重力式
吐出量(mL/min)80
エア入口G 1/4
塗料入口特殊
取扱い終了
水系塗料・ハイソリッド塗料に最適
高塗着効率
ノズル口径(Φmm)1.3
パターン開き(mm)290~310
付属品専用工具、4色スナップリング(赤・青・黄・黒)、ブラシ、塗料ノズル口径1.4ミリ
質量(g)(ガン)623
タイプ大型、軽量センターカップ
使用圧力(MPa)0.2
塗料供給方式重力式
エア入口G1/4
取扱い終了
水系塗料・ハイソリッド塗料に最適
高塗着効率
ノズル口径(Φmm)1.3
パターン開き(mm)290~310
付属品専用工具、4色スナップリング(赤・青・黄・黒)、ブラシ、塗料ノズル口径1.4ミリ
質量(g)(ガン)770
タイプ大型センターカップ
使用圧力(MPa)0.2
塗料供給方式重力式
エア入口G1/4
取扱い終了
高塗着効率、高微粒化を誇る自補修用スプレーガン
究極のプロシリーズ
次世代エアキャップによる驚くべき微粒化を実現
ハイソリッド塗料に最適
デュポン推薦ガンに選定されました
付属品専用工具、4色スナップリング(赤・青・黄・黒)、ブラシ
質量(g)(ガン)770
使用圧力(MPa)(手元)0.20
パターン開き(mm)290
ノズル口径(Φmm)1.3
塗料供給方式重力式
エア入口G 1/4
塗料入口特殊
取扱い終了
水系塗料・ハイソリッド塗料に最適
高塗着効率
ノズル口径(Φmm)1
パターン開き(mm)160
質量(g)(ガン)480
タイプ小型センターカップ
使用圧力(MPa)0.2
塗料供給方式重力式
吐出量(mL/min)80
エア入口G1/4
取扱い終了
関連キーワード