リフレクタレンズの効果により従来製品よりもLEDの光を目立たせることが可能です。
筐体を素材と設計から見直し大幅に軽量化。設置・運搬時や保管・管理が容易になりました。錆に強いモールド筐体で耐久性向上しております。
用途工事現場の交通整理に
仕様【無日照時間】約10日間(満充電時)
質量(kg)14.5
種類信号機とバッテリーセット品
電源(V)DC12
消費電力(W)2以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×770×1920
充電時間ソーラー5日、AC電源10時間
同期方式GPS/内部時計
関連資料(0.53MB)
1台
¥299,800
税込¥329,780
20日以内出荷
車両感知センサーを搭載、交通量に応じた赤・青時間を自動的に調整します。従来の信号機と同様に親機と子機をGPSの同期による運転が可能です。
用途工事現場の交通整理に
仕様【無日照時間】約10日間(満充電時)
質量(kg)50
径(Φmm)【灯部】250
電源(V)DC12
消費電力(W)2以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×2100
充電時間ソーラー8日、AC電源14時間
同期方式特定小電力無線/GPS/内部時計
関連資料(1.58MB)
1台
¥699,800
税込¥769,780
60日以内出荷
関連キーワード