「交通整理 用品」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車両感知センサーを搭載、交通量に応じた赤・青時間を自動的に調整します。従来の信号機と同様に親機と子機をGPSの同期による運転が可能です。
用途工事現場の交通整理に 仕様【無日照時間】約10日間(満充電時) 質量(kg)50 径(Φmm)【灯部】250 電源(V)DC12 消費電力(W)2以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×2100 充電時間ソーラー8日、AC電源14時間 同期方式特定小電力無線/GPS/内部時計 関連資料(1.58MB)
1台
699,800 税込769,780
60日以内出荷

リフレクタレンズの効果により従来製品よりもLEDの光を目立たせることが可能です。 筐体を素材と設計から見直し大幅に軽量化。設置・運搬時や保管・管理が容易になりました。錆に強いモールド筐体で耐久性向上しております。
用途工事現場の交通整理に 仕様【無日照時間】約10日間(満充電時) 質量(kg)14.5 種類信号機とバッテリーセット品 電源(V)DC12 消費電力(W)2以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×770×1920 充電時間ソーラー5日、AC電源10時間 同期方式GPS/内部時計 関連資料(0.53MB)
1台
299,800 税込329,780
20日以内出荷