123件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光コントロールユニット 富士倉調光コントロールユニット富士倉
799税込879
1個
当日出荷
明るさを無段階でダイヤル調整
電圧(V)DC12対応機種単色チューブライト防水12V接点最大許容電流(A)2
スイッチング電源 富士倉スイッチング電源富士倉
6,898税込7,588
1個
欠品中
富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。
用途富士倉社製のチューブライトをコンセントで使用する場合に必須の電源!周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格出力電流(A)5接続参考:チューブライト3m以下定格出力電圧(V)DC12
ベーシックライト コード3m 富士倉ベーシックライト コード3m富士倉(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付簡単!フックを固定して挟むだけ!両側に電源口があり、簡単に連結ができます。
周波数(Hz)50/60Hz定格電圧(V)AC100色温度(K)5500-6000防水保護等級IP65
センサー付ヘッドライト 富士倉センサー付ヘッドライト富士倉
2,698税込2,968
1個
当日出荷
手を触れずにON/OFF切り替えが可能。センサー付きヘッドライト。 センサー機能付きでライトの前で手をかざすだけでON/OFFの切替えが可能。
電球の種類LED仕様CREE製LEDチップ使用付属品単3形電池用アダプター材質ABS、アルミニウム、シリコンゴム質量(g)120(電池・リチウムイオン電池除く)使用電池単3形電池×3本(アダプター使用)(別売)、保護回路付18650規格リチウムイオン電池×2本(別売)電源タイプ充電式/電池式アズワン品番64-9675-40明るさ(Lm)(HIGH)200、(LOW)100使用時間(時間)(HIGH)4、(LOW)9<リチウムイオン電池使用時>最大点灯時間(HIGH)4h、(LOW)9h<リチウムイオン電池使用時>
LEDロープライト巻取器 富士倉LEDロープライト巻取器富士倉
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ロープライトが簡単に収納できます。
用途ロープライトの保管に。材質鉄・プラスチック質量(g)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×225×410巻取長さ(m)25まで
薄型投光器 富士倉薄型投光器富士倉
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
軽くても丈夫なアルミ製ボディなので、放熱性が良く長寿命。IP65の高い防水・防塵性能なので、屋外でも屋内でも使用できる。コンパクトな設計なので持ち運びにも便利。
用途工事現場や運動場、イベント会場などに。ブラック使用電源(V)AC-100 50Hz/60Hz色温度(K)6000防塵防水性能IP65電源コード3芯 3m VCT 直径9mm素材使用:アルミ・銅・鉄・LED演色指数(Ra)>80
蛍光灯型植物育成ライト36W 富士倉蛍光灯型植物育成ライト36W富士倉
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷
植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適です。室内園芸にも利用出来ます。付属品取付金具×2個 ネジ×4本 コンクリート用プラグ×4本周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体質量(kg)1.36電源コード(m)1.5波長(nm)380~780明るさ(Lm)2900寸法(横×奥行×高さ)(mm)1200×80×68防水IP65
害獣駆除装置 マウスヘブン 富士倉害獣駆除装置 マウスヘブン富士倉
5,390税込5,929
1台
当日出荷
6000~8000Vの高電圧でネズミを駆除します。単2形アルカリ乾電池4本で作動し、20~30回高電圧放電が可能です。入口から3枚のプレートが並び、2枚に触れると高電圧が流れます。1分間高圧電流が流れ、その後3分間15Hzのインパルス電撃が流れます。電源部を取り外せるので掃除が簡単です。
用途ネズミの駆除に。トラスコ品番269-1069幅(mm)98高さ(mm)120奥行(mm)215電源(V)単2形アルカリ乾電池×4本(別売)
RGBチューブライト防水 富士倉RGBチューブライト防水富士倉
3,398税込3,738
1本
9日以内出荷から10日以内出荷
従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライト。長い間、使用しても折れたり、色の変化やヒビの発生が殆どなく、PI67規格で水中でも点灯可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。RGB定格電圧(V)DC12消費電力(mW)14.4防水性IP67電球の種類LED
融雪ヒーターパネル増設用 富士倉融雪ヒーターパネル増設用富士倉
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
融雪ヒーターパネルSETの増設用です。
用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)1.57周波数(Hz)50/60消費電力(W)81定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm)上昇温度【パネル】50(最大)
電池式ヘッドライトズーム付き 富士倉電池式ヘッドライトズーム付き富士倉
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ズーム機能付きで便利。内側に滑り止めシリコン付き。ヘルメットでも使用が可能。
用途作業場やアウトドアの照射に!材質ABS・アルミニウム・シリコンゴム切換方式HIGH・LOW・FLASH・OFF質量(g)126連続使用時間(時間)HIGH:4、LOW:24明るさ(Lm)200
UVブラックライト 富士倉UVブラックライト富士倉
6,798税込7,478
1巻
3日以内出荷
便利なテープ型の紫外線ライトです。長さ5cmで切断が可能です。
用途車内照明、部屋、店舗の陳列棚などのDIY装飾。パープル長さ(m)5寸法(幅W×高さH)(mm)10×3定格電圧(V)DC12消費電力(W/m)12防水保護等級IP30(本体部分)
単色ネオンライト 富士倉単色ネオンライト富士倉
4,998税込5,498
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。長さ(m)5寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5定格電圧(V)DC12消費電力(W/m)6防水保護等級IP65(本体部分)
LEDメッセージボード22 富士倉LEDメッセージボード22富士倉
10,980税込12,078
1台
当日出荷
スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に光源色RGB7色消費電力(W)3文字ピッチ(mm)3寸法(mm)220×220×23
LED-10~30W投光器用ミニクランプ 富士倉LED-10~30W投光器用ミニクランプ富士倉
849税込934
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×69×最短170(ネジ除く)対応機種富士倉LED投光器専用 10W製品 AS-010、20W製品 AS-020、30W製品 AS-030適合パイプ径(Φmm)18~40
ナトリウム灯型LED15W 富士倉ナトリウム灯型LED15W富士倉
6,998税込7,698
1個
当日出荷
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED6
LED-15Wクリップランプ 電球色 富士倉LED-15Wクリップランプ 電球色富士倉
4,198税込4,618
1台
3日以内出荷
一体型構造で防水仕様対応! 雨でも安心の防水保護等級IP65。 割れにくいポリカーボネート製。
電球の種類LED特殊用途防噴流明るさ(Lm)2000電源コード(m)5仕様SMD LEDチップ使用質量(g)525(クリップ除く)タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×169定格電圧(V)AC100芯数2色温度(K)3000防水仕様IP65アズワン品番64-9675-27演色指数(Ra)85
LED10W~50W投光器用クランプ 富士倉LED10W~50W投光器用クランプ富士倉(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×87×226対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 DN-003・AS-030、 50W製品 DN-010・AS-050)
LED10W投光器専用バネクランプ 富士倉LED10W投光器専用バネクランプ富士倉(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101)寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60.5×105×54
LEDロープライト3芯長時間用電源 富士倉LEDロープライト3芯長時間用電源富士倉
5,980税込6,578
1個
4日以内出荷
片面タイプ最大50mまで、両面タイプ最大40mまで対応しています。二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ採用。
用途富士倉LEDロープライトシリーズの専用電源です。周波数(Hz)50/60出力DC100V 10A(MAX)定格電圧(V)AC100接続片面タイプ最大50mまで 両面タイプ最大40mまで電源コード(m)二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ長さ1.3製品質量(g)255本体サイズ(mm)電源部幅35×厚さ20×長さ1300防塵防水性能IP65
90W ポータブルバッテリー 富士倉90W ポータブルバッテリー富士倉
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
製品重量は960gでバッテリー容量88.8Wh。コンパクトで持ち運びに便利です。
用途停電時の防災対策、キャンプ、車中泊等で電気が使用出来ます。付属品Φ3.5シガープラグケーブル Φ3.5専用充電器 15V 1A出力コンセント AC100V60Hz×1口(合計90W瞬間最大120Wまで)矩形波(疑似正弦波)USB PD(TYPE-C)×1ポート DC5V 3A/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A(最大30Wまで)USB QC(TYPE-A)×2ポート 単独使用DC5V 2A/9V 2A(最大18Wまで)同時使用は1ポートDC5V 2.1A(最大13Wまで)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 8Ah 11.1V 88.8Wh製品質量(g)960本体サイズ(mm)幅96×奥行106.5×高さ170寿命バッテリー:約500回充電時間(時間)約7(ソーラーパネル充電は定格DC10.8~22V 24W(MAX))
RGBロープライト 電源付 富士倉RGBロープライト 電源付富士倉
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
用途おしゃれなインテリアから屋外イベントまで、使い方は自由自在。寸法(mm)電源部450×幅15×厚さ8品番増設用:FRL-10GRGB質量(g)1773タイプ電源付長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個●/10m:600個明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
フラット投光器100W MKⅡ 富士倉フラット投光器100W MKⅡ富士倉
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応します。防雨型3芯アース端子付きプラグ採用。オールアルミニウムボディ。旧モデルより大幅に軽量化。明るさアップ10000lm。
用途現場などの作業灯具に最適です。付属品落下防止ワイヤー質量(kg)2.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)100定格電圧(V)AC100角度(°)拡散:100電源コード(m)防雨仕様二重シールド 3芯アース端子付き 長さ3色温度(K)6000本体サイズ(mm)幅325×奥行42×高さ265(収納時)LEDSMD明るさ(Lm)10000防水保護等級IP65
電球色チューブライト防水 富士倉電球色チューブライト防水富士倉
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷から14日以内出荷
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る電球色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション電球色定格電圧(V)DC12色温度(K)3000消費電力(mW)14.4防水性IP67電球の種類LED
白色チューブライト防水 富士倉白色チューブライト防水富士倉
4,998税込5,498
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る3m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション白色定格電圧(V)DC12色温度(K)6000消費電力(mW)14.4防水性IP67電球の種類LED
ウィンドウクリーニングロボット 富士倉ウィンドウクリーニングロボット富士倉
39,880税込43,868
1台
当日出荷
3種類のオートモードでらくらく操作が可能です。
用途マイクロファイバークロスが窓に吸い付きながら回り自動でお掃除をします仕様●作動/移動用モーター:2個●吸引用モーター1個:2000Pa付属品リモコン×1個、電源アダプター×1個、電源延長コード(4m)×1本、落下防止ロープ(4m)×1本、交換用クリーニングリング×2個、交換用マイクロファイバークロス×12枚質量(kg)0.97周波数(Hz)50/60消費電力(W)80出力ACアダプター:DC24V 4A入力ACアダプター:AC100~240Vバッテリー(内蔵)リチウムポリマーバッテリー 600mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×130主材質ABS樹脂電源アダプタDCジャック側コード2m コンセントコード1m
ポータブルバッテリーB 富士倉ポータブルバッテリーB富士倉
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
安全性が高く、長寿命で発火しにくいのが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。放熱効果や耐衝撃強度を高めた金属ボディー
用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途で電気が使用出来ます。使用環境温度(℃)0~40保護回路短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・低電圧保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路充電時間(時間)約4LED2個バッテリー寿命約3000回
融雪ヒーターケーブルT型 富士倉融雪ヒーターケーブルT型富士倉
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
切り妻屋根の棟に取付、積雪を分断、落雪を促します。重労働な雪下ろし負担を軽減します。
用途注意:最高温度60℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)2.1寸法【電源コード部】28m/【発熱部】Φ6.5mm×2m×10本周波数(Hz)50/60消費電力(W)600定格電圧(V)AC100上昇温度【ケーブル】60(最大)
LEDロープライト点滅用電源 富士倉LEDロープライト点滅用電源富士倉
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
最大20mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用電源です。全長(mm)500周波数(Hz)50/60出力DC100V 4A(MAX)入力電圧(V)AC100寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:67×30防塵防水性能IP54連結20m
LEDロープライト増設用 電球色 富士倉LEDロープライト増設用 電球色富士倉
9,698税込10,668
1巻
3日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・装飾目的に。備考増設用 電源コード付いていません。長さ(m)10周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)3000LED色電球色防塵防水性能IP67連結40m
LEDロープライト増設用 富士倉LEDロープライト増設用富士倉
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策に。備考増設用 電源コード付いていません。長さ(m)20周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(60個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7波長(nm)LED色:620~625LED色防塵防水性能IP67連結40m
LED-8Wクリップランプ 昼光色 富士倉LED-8Wクリップランプ 昼光色富士倉
2,498税込2,748
1個
当日出荷
本体一体型構造で雨でも安心の防水保護等級IP65です。 照射角は左右360°上下200°以上と広範囲です。 割れにくいポリカーボネート製です。 便利なフック付です。 昼光色はボディが黄色です。
用途屋内・屋外用に。トラスコ品番354-3712電源(V)100消費電力(W)8コード長さ(m)3明るさ(Lm)1000
ポータブルエアコン 富士倉ポータブルエアコン富士倉
54,900税込60,390
1台
4日以内出荷
ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。
用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。付属品リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100方式冷房:コンプレッサー(圧縮方式)本体質量(kg)15消費電力(W)(50/60Hz)360/420、【起動時】950/1150設定温度(℃)17~30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×285×500水タンク容量(L)2.6(受水)冷媒R134a除湿能力(L/h)25能力(50/60Hz)(kW)約1.1/約1.4待機電力(W)40/50適用畳数4.5~6加湿能力(L/日)0.2
MC4/DC7909変換ケーブル10m 富士倉MC4/DC7909変換ケーブル10m富士倉
5,998税込6,598
1本
当日出荷
100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 MC4/DC7909変換ケーブルの10mタイプです。 BA-2000/BA-3000接続用です。
用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。ケーブル長(m)10質量(g)700許容電流(A)15
ウルトラパワー電源4000 富士倉ウルトラパワー電源4000富士倉
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
コンセントを4個口搭載。定格合計2000Wまで使用可能!!
用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。質量(kg)21バッテリーリン酸鉄リチウムイオン最大出力(W)4000定格出力(W)2000出力周波数(Hz)50/60(切り替え可)出力端子USB端子×2(5V/2.4A)USB-QC3.0(5V/9V/12/3A)バッテリー寿命3000~4000回入力ソーラー充電:54V/7.5A最大400Wまで可能入力電圧(V)AC54V/10A450W充電時間(時間)約3.5付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)379高さ(mm)317使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)216波形純正弦波保管温度範囲(℃)-10~60バッテリー容量(Wh)1536入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
デジタルトレイルカメラ 富士倉デジタルトレイルカメラ富士倉(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
42個の赤外線LEDフラッシュライト採用。電気の無い場所でも単3電池8個で約7~8ヶ月待機動作します。液晶モニター採用でその場で映像、写真を確認できます。夜間でも赤外線センサー搭載で鮮明な写真や映像が撮れます。タイムラグ撮影ができますので、開花撮影、鳥の卵から雛の誕生などのドキュメント撮影も可能です。
電源単3電池4個、または8個(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×140画素数最大200画素数仕様写真撮影サイズ:24MP/20MP/16MP/14MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MP、映像撮影サイズ:1920×1080/1280×720/480×640/480×320/320×240/30fps
充電式ワイドライト 45W 富士倉充電式ワイドライト 45W富士倉
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。バッテリー残量は5点滅LED表示です。
用途防災、作業用、アウトドアに保護等級IP65、耐衝撃IK09明るさ(Lm)400/1000/2000/5200バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリーバッテリー容量(mAh)5000バッテリー電圧(V)3.7照射角度(°)160(ワイドタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×205×81充電時間(時間)約3.5点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm)セット内容AC電源コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書電源タイプ充電式電球の種類LED
DC電源セット 富士倉DC電源セット富士倉
4,998税込5,498
1台
欠品中
FCB-10L専用電源セット。家庭用電源から使用できます。
長さ(mm)2300周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~240本体質量(g)約530接点最大許容電流(A)2
RGBコントロール 富士倉RGBコントロール富士倉
999税込1,099
1個
4日以内出荷
富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。
用途RGBチューブライト用。リモコン操作で設定簡単!!多彩なモード切替が可能。電圧(V)DC12対応機種RGBチューブライト 防水 12V接点最大許容電流(A)2×3色
スイッチング電源 富士倉スイッチング電源富士倉
7,698税込8,468
1個
当日出荷
富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。
用途富士倉社製のチューブライトをコンセントで使用する場合に周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格出力電流(A)5接続参考:チューブライト7m以下定格出力電圧(V)DC12