カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 富士倉
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,303)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,800)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,812)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

富士倉
当社のモットーは新製品の開発です。独自のアイデアと知識を持ちましてオリジナル商品にこだわっております。現在ではお客様と直接にコミュニケーションがとれる時代にありますのでこういう商品が欲しいというアイデアがございましたら御連絡を頂けると当社の成長にも繋がります。今後もさらに商品開発を強化し社会に貢献したいと考えています。
会社情報
| 会社名 | 株式会社富士倉 |
|---|---|
| 設立 | 1983/12/01 |
| 所在地 | 〒559-0024 大阪市住之江区新北島3-6-1 |
特価

通せんぼくんミニ
富士倉(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池周波数(kHz)13.5-45.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本防塵防水性能防雨IP65相当有効距離(m)2~7アズワン品番64-9675-49
LEDロープライト両面発光
富士倉¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策・防犯対策に。幅(mm)13高さ(mm)8備考電源コード付きタイプ両面発光周波数(Hz)50/60電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1610/m連結最大40m連結可否あり
通せんぼ君NEO
富士倉(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退! 太陽光パネルで充電可能 開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。用途害獣の撃退に対象動物鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×50質量(g)340内蔵電池リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本消費電力待機時:0.7mAh 作動時:15mAh充電時間(時間)3~4(USB充電時)周波数(kHz)音波:13.5~45.5センサー感知範囲左右:120° 上下50°有効距離(m)9付属品設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本アズワン品番64-9675-54
水銀灯型LED30W
富士倉(10件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。定格消費電力(W)30口金E39周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDロープライト 白 5m(電源付き)
富士倉(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様片面発光質量(g)1040長さ(m)5(電源含む6)周波数(Hz)50/60消費電力(W)35電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05機能増設は全て可能光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント明るさ(Lm)1000/mLED使用数(個)720定格入力AC100V寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)13×7×5000連結最大40m
新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯
富士倉(23件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長 5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間 車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応電球の種類LED付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル幅(mm)38質量(g)177全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く)充電電圧(V)5充放電回数500回設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約4電源タイプ充電式モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)使用場所屋内アズワン品番64-9675-36明るさ(Lm)High:600、Mid:350、Low:150使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、9(LOW)充電端子USBエコロジー商品省エネ
トレイルカメラ
富士倉¥11,980税込¥13,1781個当日出荷単三電池で連続動作 約8か月写真、動画、写真+動画の撮影が可能、夜も赤外線で撮影可能 モニター付きなのでその場で確認も可能/12メガピクセルの高解像度用途防犯対策、いたずら対策、害獣の特定に仕様写真撮影形式/JPEG:12M、8M、5M、3M、1.3M、0.3M付属品取扱説明書、[撮影モードの設定について]の説明書、USBケーブルサイズ(最大写真)4000×3000質量(g)256使用温度範囲(℃)-20~70角度(°)【センサー監視モード】左右90/上下60レンズFixed Lens機能【自動OFF】3分、5分、10分選択本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×70使用電池単3電池4個又は8個防塵防水性能IP66動作モード昼/夜画素数12メガピクセル使用場所屋外待機時間3秒~30分感知距離(m)(PIR)約13~10容量(GB)最大32(サポートSDカード)撮影時間(秒)3~30モニターサイズ2インチ液晶
水銀灯型LED電球
富士倉¥12,980税込¥14,2781個当日出荷バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換にトラスコ品番676-6506材質ガラス、アルミ全長(mm)272電源(V)AC100/200消費電力(W)50口金E39外径(Φmm)120光源色昼白色使用場所屋外明るさ(Lm)8500防水性あり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
害獣撃退装置 通せんぼくん
富士倉(13件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書電圧(V)1.2消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h適合害虫害虫動作範囲左右:110度 上下:30度使用範囲(m)約10×10アズワン品番64-9675-48超音波仕様(範囲)12~35Hz本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
LEDロープライト両面発光 白 5m(電源付き)
富士倉¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷LEDチップを両面に搭載。広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様両面発光付属品不織布製収納袋幅(mm)(本体)13高さ(mm)(本体)8質量(g)965タイプ両面発光長さ(m)5周波数(Hz)50/60消費電力(W)45電源有寸法(m)最大連結:40定格入力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)(本体)13×8色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1610/m明るさ1610(Lm/m)連結最大40m
LEDロープライト増設用
富士倉¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様片面発光幅(mm)13高さ(mm)7備考増設用 電源コード付いていません。周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67使用場所屋内外明るさ(Lm)1000/m連結最大40m
LEDロープライト専用電源
富士倉¥2,998税込¥3,2981本当日出荷最大40mまでの増設が可能。用途LEDロープライト専用電源です。全長(mm)1050周波数(Hz)50/60出力DC100V 8A(MAX)入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:35×20防塵防水性能IP65連結40m
LEDロープライト両面発光増設用
富士倉¥18,980~税込¥20,878~1巻当日出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策・防犯対策に。幅(mm)13高さ(mm)8備考増設用 電源コード付いていません。タイプ両面発光周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67明るさ(Lm)1610/m連結最大40m
LEDユニット ハロゲン用替球
富士倉(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。口金R7s定格電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60Hz質量(g)34消費電力(W)10ライン照射角(°)360明るさ(Lm)850防水保護等級IP42エコロジー商品省エネ・長寿命
42000mAhモバイルバッテリー
富士倉(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷電源のない場所や緊急時に大活躍!携帯しやすいコンパクトサイズ!バッテリー内蔵:リチウムイオン電池仕様DCジャック:5.5mm DC9-12.6V×3(合計10A 瞬間最大15Aまで)質量(g)1580出力波形矩形波(疑似正弦波)充電時間(時間)7コネクタUSB:DC5V 2.1A×3(合計 3.1Aまで)アズワン品番64-9675-02コンセントAC100V 60Hz×2(合計 100W 瞬間最大155Wまで)バッテリー寿命500回
スタンド付ダブルLED投光器
富士倉(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷三脚付きで明るい。用途現場などの作業灯具に最適。周波数(Hz)50/60消費電力(W)50×2定格電圧(V)AC100コード長さ(m)5芯数3芯色温度(K)6000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×850~1720(スタンド含む)防塵防水性能IP65電源コード二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cmLEDSMD電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)5000(×2)広角(°)140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
MC4/Y字接続ケーブルセット
富士倉¥1,598税込¥1,7581本当日出荷100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 BA-SP200Wsetに付属のMC4/Y字接続ケーブルのプラス用、マイナス用各1本セットです。 BA-SP100Wを複数接続する場合に必要です。 プラス用、マイナス用×各1本用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。質量(g)140
LED10W・20W投光器用マグネット
富士倉(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷金属部分に固定できて大変便利です。 マグネットにシリコンゴムカバーが付いているので、取り外しが便利です。寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×12(保護カバー含む)対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 AS-030)寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20
LEDメッセージボード50
富士倉(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。用途イベントなどでの製品の告知に光源色RGB7色消費電力(W)5文字ピッチ(mm)5寸法(mm)500×100×22
LEDメッセージボード22
富士倉¥9,998税込¥10,9981台当日出荷スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。用途イベントなどでの製品の告知に光源色RGB7色消費電力(W)3文字ピッチ(mm)3寸法(mm)220×220×23
LEDユニットミニ 昼光色
富士倉(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。用途ハロゲン投光器をLED灯に!適合機種ハロゲン投光器250Wサイズ用周波数(Hz)50/60消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金R7S直径×幅W(mm)28×78製品質量(g)56色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~40アズワン品番64-9675-12明るさ(Lm)1000照射角360°電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
植物育成用クリップランプ
富士倉(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。 ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。電球の種類LED特殊用途防噴流明るさ(Lm)750電源コード(m)5仕様SMD LEDチップ使用質量(g)330タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)70×128定格電圧(V)AC100芯数2波長(nm)380~780防水仕様IP65アズワン品番64-9675-42
薄型投光器20W
富士倉¥6,198税込¥6,8181台当日出荷防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。用途現場や倉庫などの作業灯具に最適です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)185×35×165電源コード(m)3(防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き)製品質量(g)1000色温度(K)6000防塵防水性能IP65定格電圧 AC V100明るさ(Lm)2000LED使用数(個)SMD-LEDチップ36個
蛍光灯型植物育成ライト
富士倉(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷植物の発芽・育成に適した光を出力!用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適。付属品取付金具×2個、ネジ×4本、コンクリート用プラグ×4本質量(g)760周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×80×65電源コード(m)1.5波長(nm)380~780明るさ(Lm)1600防水保護等級IP65
スタンドセット電源コード付き 防雨仕様
富士倉(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から3日以内出荷スタンド付きセットは移動が出来て便利!作業現場の仮設ライトに最適!縦横方向にも回転が可能。可動ジョイントで片側・両側・上下左右に向きを変えられその場に合った最適な角度で光を供給します。定格電圧(V)AC100電源コード(m)3色温度(K)5500-6000防水保護等級IP65
薄型投光器30W
富士倉¥7,198税込¥7,9181台4日以内出荷防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。用途現場や倉庫などの作業灯具に最適です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)30定格電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き 長さ3製品質量(g)1320色温度(K)6000本体サイズ(mm)幅225×奥行40×高さ190(収納時)防塵防水性能IP65明るさ(Lm)3000LED使用数(個)SMD-LEDチップ54
LEDロープライト電源2又ソケット
富士倉¥1,498税込¥1,6481本当日出荷最大40mまでの増設が可能。用途LEDロープライト専用ソケットです。寸法(m)最大連結長:40寸法(幅W×長さL)(mm)310×180直径(mm)オス30・メス25(コネクタ部)
LEDロープライト 電球色
富士倉¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策・装飾目的に。仕様片面発光幅(mm)13高さ(mm)7質量(g)1625備考電源コード付き長さ(m)10(電源含む11)周波数(Hz)50/60消費電力(W)50電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05機能増設可能光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)3000LED色電球色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1000/mLED使用数(個)1440連結最大40m
UVブラックライト
富士倉¥6,198税込¥6,8181巻3日以内出荷便利なテープ型の紫外線ライトです。長さ5cmで切断が可能です。用途車内照明、部屋、店舗の陳列棚などのDIY装飾。仕様5cm間隔で切断可能幅(mm)10色パープル高さ(mm)3長さ(m)5電圧(V)DC12(1mで約1A)寸法(幅W×高さH)(mm)10×3定格電圧(V)DC12機能カット可能消費電力(W/m)12LED使用数(個)30(1m)防水保護等級防水使用不可
スイッチング電源
富士倉¥7,698税込¥8,4681個当日出荷富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。用途富士倉社製のチューブライトをコンセントで使用する場合に周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格出力電流(A)5接続参考:チューブライト7m以下定格出力電圧(V)DC12
植物育成用クリップランプ15W
富士倉¥5,798税込¥6,3781個当日出荷一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。防水保護等級IP65定格消費電力(W)15明るさ(Lm)1400電源コード(m)5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100芯数2波長(nm)380~780使用環境温度(℃)-20~40アズワン品番64-9675-43
水銀灯型LED20W
富士倉¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED6エコロジー商品省エネ
LED10W~50W投光器用クランプ
富士倉(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×87×226対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 DN-003・AS-030、 50W製品 DN-010・AS-050)
LEDロープライト点滅用電源
富士倉¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷最大20mまでの増設が可能。用途LEDロープライト専用電源です。幅(mm)電源部:67全長(mm)500高さ(mm)電源部:30周波数(Hz)50/60出力DC100V 4A(MAX)入力電圧(V)AC100寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:67×30防塵防水性能IP54連結20m
LEDロープライト増設用 電球色
富士倉¥9,698税込¥10,6681巻3日以内出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策・装飾目的に。幅(mm)13高さ(mm)7備考増設用 電源コード付いていません。長さ(m)10周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)3000LED色電球色防塵防水性能IP67使用場所屋内外連結40m
ポータブルエアコン
富士倉¥54,900税込¥60,3901台4日以内出荷ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。付属品リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100方式冷房:コンプレッサー(圧縮方式)本体質量(kg)15消費電力(W)(50/60Hz)360/420、【起動時】950/1150設定温度(℃)17~30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×285×500水タンク容量(L)2.6(受水)冷媒R134a除湿能力(L/h)25能力(50/60Hz)(kW)約1.1/約1.4待機電力(W)40/50適用畳数4.5~6加湿能力(L/日)0.2
MC4延長ケーブル10m
富士倉(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 MC4-MC4ケーブルの10mタイプです。BA-6000接続用です。用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。ケーブル長(m)10質量(g)800
LEDユニット15W
富士倉(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。用途ハロゲン投光器をLED灯に!防水保護等級IP42消費電力(W)15明るさ(Lm)1500周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100口金仕様:R7S使用環境温度(℃)-20~40電球の種類LED照射角度(°)360