123件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
120W防水ソーラーパネル 富士倉120W防水ソーラーパネル富士倉
49,980税込54,978
1台
当日出荷
水濡れにも安心の屋外用タイプ!ポータブル電源BA-3000用ソーラーパネルです。
用途BA-3000のソーラー充電に。
LEDクリップランプ 富士倉LEDクリップランプ富士倉
1,898税込2,088
1台
当日出荷から4日以内出荷
一体型構造で防水対応! 雨でも安心の防水保護等級 IP65 割れにくいポリカーボネート製
周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V電源コード(m)5電球の種類LED
フレキシブルソーラーパネル15W 富士倉フレキシブルソーラーパネル15W富士倉
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
薄型・軽量設計タイプのソーラーパネルです。窓の表面等に貼り付けても使用可能です。
用途15W出力のソーラーパネルです。富士倉BA-90適合のオプション品です。(快晴の最大発電効率での理論値で充電約8時間です)付属品カラビナ×2個・吸盤×4個出力15W DC15.5V 1A方式パネル:モノクリスタルライン製品質量(g)283本体サイズ(mm)幅365×奥行10×高さ235電源コードDCコネクターΦ3.5×1.35mm付き1.5mケーブル防水配線コード接続蓋 IP65 ソーラーパネル面IP67
RGBロープライト 増設用 富士倉RGBロープライト 増設用富士倉
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の延長用ロープライト。寸法(mm)幅15×厚さ8品番FRL-RGB10M質量(g)1620タイプ増設用長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個/10m:600個明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
RGB専用電源&コントローラー 富士倉RGB専用電源&コントローラー富士倉
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の電源&コントローラー。品番FRL-RGB10M質量(g)132長さ(cm)45使用可能電力AC100V/DC100V MAX 1A 20mまで可能電源(個)リモコン:単4電池×2●※乾電池別売り
充電式バルーンスティックライト 富士倉充電式バルーンスティックライト富士倉
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
充電式で持運びも設置も簡単。小型で軽量、折り畳めて持運びに便利。エアで膨らませる新しいLEDライトのカタチです。電源は繰返し使える充電式のリチウムイオン電池を内蔵。背面のマグネットやハンガーループで多彩な使い方が可能です。電源スイッチを操作するだけで3つの点灯モードを選択できます。
用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・調色切替機能付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ材質TPU寸法(mm)600×70×120質量(g)150タイプ充電式電流(A)2バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2000mAh充電時間約3時間防塵防水性能IP66色調2700/5500/6500 3段階調色明るさ(Lm)300(MAX時)調光方式記録設定機能+電球色3段階調光点灯点灯時間約3時間(MAX時)入力電圧DC5V
有線式バルーンスティックライト 富士倉有線式バルーンスティックライト富士倉
3,598税込3,958
1セット
4日以内出荷
手軽にライト。重さもライト。従来のLED照明とは異なる新しいカタチの灯りです。使わない時はポケットに入るほどの大きさに折りたため、使用する際には空気で膨らませると全長80cm程の照明に早変わり。USB出力のあるモバイルバッテリーやポータブルバッテリーに接続して使用できます。
用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。仕様裏面強力マグネット・取っ手付・コントローラー付・段階調光付属品空気入れ・収納バッグ材質TPU寸法(mm)860×70×120質量(g)120タイプ有線式電流(A)2ケーブル長(m)1フラッシュ10段階切替防塵防水性能IP66(USB端子部除く)明るさ(Lm)500(MAX時)調光方式9段階切替入力電圧DC5V
100W防水ソーラーパネル 富士倉100W防水ソーラーパネル富士倉
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
急速充電が可能なUSBポート装備!大容量100Wタイプ!
用途富士倉ポータブルバッテリー(PD-200)の充電に使用出来ます。付属品DC-35135 DC-5525 DC-7955 カラビナ×4個 MC4/DC5521変換ケーブル0.5m MC4/アンダーソンプラグ変換ケーブル0.5m USB-Cケーブル1.5m質量(kg)4出力【MC4コネクター】DC18~21.6V 5.55A 100W【USB-C】DC5~20V 最大45W【USB】DC5~20V最大 18W(Quick Charge3.0対応)方式【パネル】モノクリスタルライン電源コード(m)MC4コネクター付き1.6ケーブル寸法(横×縦×厚さ)(mm)【使用時】1170×585×35【収納時】585×585×45防水IP65
白色チューブライト防水 富士倉白色チューブライト防水富士倉
3,398税込3,738
1本
10日以内出荷
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る2m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション白色長さ(m)2定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12.5×4.5×2000色温度(K)6000消費電力(mW)14.4LED使用数(個)5050SMD:120防水性IP67電球の種類LED
UVブラックライト UV-12Vシリーズ 富士倉UVブラックライト UV-12Vシリーズ富士倉
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
長さ1mの紫外線UVブラックライトです。アルミモール採用で放熱効果も抜群です。
仕様●連結接続端子付●全長:1000mm●電源(V):DC12/1.5A●消費電力(W):10●コード長さ:1.5m●厚さ:5mmアズワン品番67-2386-54
UVブラックライト UV-12Vシリーズ 富士倉UVブラックライト UV-12Vシリーズ富士倉
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
長さ50cmの紫外線ブラックライトです。アルミモール採用で放熱効果も抜群です。
仕様●連結接続端子付●全長:500mm●電源(V):DC12/1A●消費電力(W):5●コード長さ:1.5m●厚さ:5mmアズワン品番67-2386-53
USB専用ポータブルバッテリー 富士倉USB専用ポータブルバッテリー富士倉
18,790税込20,669
1個
9日以内出荷
PD200Wハイパワー出力で、バッテリーの容量は60000mAhと大容量。発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しており、190×79×79mmの小型仕様。外出先でノートPCのバッテリーやタブレットのバッテリーが切れてアップロードができなかった等の問題が解決。今までになかったUSB専用大容量バッテリーです。
用途外出先でのノートPCの充電や、タブレットの充電。PD100wと大容量なので、スマートフォンの高速充電にも。仕様●OUTPUT(Type-C):5V・3A/9V・2A/10V・PD100W×2●OUTPUT(USB-A):5V・2A/9V・2A/V・1.5A・18W×2(QC3.0)●使用バッテリー:リン酸鉄リチウム(LiFeP04)●充電入力:DC20V/5A(100W)付属品Tipe-C(100W)充電ケーブル寸法(mm)79×190×79質量(g)1368充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)60000
防水ソーラーパネル 富士倉防水ソーラーパネル富士倉
62,980税込69,278
1セット
3日以内出荷
パネルは柔軟性に富んだETFE素材で耐衝撃性UP。変換効率の最も高いモノクリスタルラインを採用しハイパワーでも軽量化と機動性を実現しました。持ち運びに便利な収納カバー付き。
用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途でポータブル電源を充電出来ます。出力端子MC4コネクター防水保護等級IP65パネルモノクリスタルライン
充電式コンパクト開閉LEDライト サテライト 富士倉充電式コンパクト開閉LEDライト サテライト富士倉
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
折り畳んでも開いても使えるマルチなライトです。可変ウイングで照射角度調整が可能です。繰り返し使える充電式で経済的です。
用途キャンプ・車中泊用の灯りに。停電時の非常用の灯りに。電源のない場所での作業灯として。散歩時の灯りに。付属品充電ケーブル1m・カラビナ1個材質ポリカーボネート・プラスチック・ゴム質量(g)310出力USB:DC5V 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:255×255×210(ゴムフック含む)バッテリーリチウムイオンバッテリーV色温度(K)昼光色/6000 電球色/3000 白色/4000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×210(ゴムフック含む)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IPX4充電電圧(V)DC5/充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2400×2本使用場所室内明るさ(Lm)トップライト:250、昼光色/1200 電球色/1080 白色/200、光色トップライト:昼光色//約13時間演色指数(Ra)>80電球の種類LED点灯時間(時間)昼光色/約4 電球色/約4 白色/約2バッテリー寿命約500回
ミニプロジェクター   FP-S1MK2 富士倉ミニプロジェクター FP-S1MK2富士倉
69,980税込76,978
1個
13日以内出荷
縦57.2mm×横55mm×奥行55mmの超小型プロジェクターです。ポケットにすっぽり入りますので持ち運びも簡単。2m離すと100インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。3脚が付いていますので設置も簡単。このサイズで100lmの照射輝度を持っているから明るい場所でも綺麗に映像が見れます。操作画面は日本語で表示されます。操作はマウス、リモコン、本体スイッチ、タッチパネルでもできます。
仕様内蔵SP:8Ω、リモコン操作タッチパネル マウス寸法(mm)55×55×55質量(g)174電源(V)充電:DC5/2A消費電力(W)8.5バッテリーリチウムイオンメモリーRAMDD31GB + ROM16GBコントラスト比1000:1解像度854×480(FWVGA)互換性解像度:640×480~1920×1080輝度(ANSI lm)100バッテリー電圧(V)3.7ライト種類RGBLED入力端子HDMI端子 USB 最大64GB(FP-S1MKⅡ)フォーカスマニュアル方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45°連続再生時間約2対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMAバッテリー容量(mAh)2580ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式パネル駆動方式DLP
ミニプロジェクター   FP-300 富士倉ミニプロジェクター FP-300富士倉
86,980税込95,678
1個
13日以内出荷
厚さ26.7mm×直径122mmの薄型プロジェクターです。バッグにすっぽり収納できますので持ち運び簡単。2.5m離すと200インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。このサイズで300lm(ANIS規格)の輝度を持ってますので明るい場所でも綺麗に見れます。操作画面は日本語表示。マウス、リモコン、タッチパネル、本体スイッチで可能です。
仕様内蔵SP:8Ω、リモコン、操作タッチパネル マウス質量(g)510電源(V)充電:DC5/2A消費電力(W)12バッテリーリチウムイオンメモリーRAMDD31GB + ROM16GBコントラスト比3000:1/1000:1両対応解像度854×480(FWVGA)互換性:640×480~1920×1080輝度(ANSI lm)300バッテリー電圧(V)3.7ライト種類RGBLED入力端子HDMI端子 マイクロSD 最大64GB(FP-S1)USB端子 最大64GB(FP-U1)フォーカスオート方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45°(オート補正)連続再生時間約2対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMAバッテリー容量(mAh)7000ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136×65×60パネル駆動方式0.2DMD DLP
トールランタン・ワイドライト用スタンド 富士倉トールランタン・ワイドライト用スタンド富士倉
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
取付簡単!作業性アップ!
用途作業場や防災用途で使用出来ます。質量(g)2255寸法(幅W×高さH)(mm)750×700~1630
RGBネオンライト 富士倉RGBネオンライト富士倉
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。付属品専用RGB12Aコントローラー・専用リモコンRGB長さ(m)5寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5定格電圧(V)DC12消費電力(W/m)6防水保護等級IP65(本体部分)
200W常設タイプソーラーパネルセット 富士倉200W常設タイプソーラーパネルセット富士倉
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
富士倉製バッテリーBA-6000、3000、2000に推奨の200W出力、常設タイプソーラーパネルセットです。 小型軽量で設置も簡単な屋外用タイプです。接続はMC4コネクター方式で工事も不要です。 防水等級はIP67(ソーラーパネル面)です。
用途非常時などのバッテリー充電用に。ソーラーパネルを常設して運用したい場合に。本体寸法(mm)780×680×30出力100WDC18~23.3V/5.05A(定格20V/5A)×2台並列接続時:最大200Wパネルモノクリスタルライン(単結晶)防水IP67セット内容MC4/DC7909変換ケーブル5m(MC4-5M)MC4/Y字接続ケーブルセット(MC4-Yset)
ウルトラパワー電源6000 富士倉ウルトラパワー電源6000富士倉
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷
安全性が高く、高寿命で発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。 定格出力3000W、最大出力6000Wの大容量電源です。 液晶監視モニター付きですので、使用状況が一目で確認できます。 オプションのソーラーパネルがあれば、日中に太陽光で溜めた電気を緊急時やアウトドアの電源として使えます。
用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。質量(kg)31バッテリーリン酸鉄リチウムイオン入力専用AC充電器DC54V10A540W・ソーラーパネル用充電器(MPPT方式)DC54V7.5A(最大)出力コンセントAC100V50Hz・60Hz(スイッチ切り替え)・3000Wコンセント:単独3000W瞬間最大6000W×1口・1500Wコンセント:単独1500W瞬間最大3000W×2口・出力波形:純正弦波USB-A×2ポートDC5V2.4AUSB-PD3.0(TYPE-C)×1ポートDC5/9/12/15V3A20V5A(最大100W)USBQC3.0×1ポートDC3.6~20V(合計65W)DCジャック5.5mm×2個DC12V10A(合計120Wまで)シガーソケットDC12V10A(合計120Wまで)※USBなどDC出力の同時使用の合計は200Wまで。コンセントの同時使用の合計は3000Wまで。DC出力とコンセントの同時使用の場合はDC120Wまでコンセントは3000Wまで。バッテリー寿命3000~4000回付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)427高さ(mm)383使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)244定格出力(W)3000充電時間(時間)約4波形純正弦波保管温度範囲(℃)-10~60バッテリー容量(Wh)1920入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
ACワイドライト 40W 富士倉ACワイドライト 40W富士倉
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分はカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。
用途防災、作業用、アウトドアに保護等級IP54、耐衝撃IK09消費電力(W)38明るさ(Lm)4000コード長さ(m)5奥行(mm)205高さ(mm)81照射角度(°)160長さ(mm)4000幅(mm)273芯数2芯
充電式トールランタン 45W 富士倉充電式トールランタン 45W富士倉
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。ボタン一つで360°照射から180°照射と用途に応じ選択できます。
用途防災、作業用、アウトドアにバッテリーリチウムイオンポリマーバッテリーバッテリー容量(mAh)5000バッテリー電圧(V)3.7保護等級IP65、耐衝撃IK09明るさ(Lm)161寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×161×285充電時間(時間)3.5点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm)セット内容AC充電コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書仕様【充電】15V/1.5A
ACトールランタン 40W 富士倉ACトールランタン 40W富士倉
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分にはカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。
用途防災、作業用、アウトドアに保護等級IP54、耐衝撃IK09明るさ(Lm)4000消費電力(W)38コード長さ(m)5奥行(mm)161高さ(mm)285照射角度(°)360幅(mm)161仕様頭部:180°回転取っ手付、底部:180°回転フック付
DC仕様調理なべ 富士倉DC仕様調理なべ富士倉
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
災害時・緊急時に携帯用バッテリーや車のシガーソケットがあればどこでもご飯が炊けて、料理が可能
用途これ1台で炊く、炒める、蒸すの料理が手軽にできます材質鍋本体 内部:18-8ステンレス 外部:ABS樹脂/フタ:耐熱強化ガラス消費電力(W)100上昇温度120~180℃容量(L)約2ブルー
ビックパワーバッテリー 富士倉ビックパワーバッテリー富士倉
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
家庭用の電化製品がそのまま使える!
用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。付属品専用AC充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)190質量(kg)14.8高さ(mm)242使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)385最大出力(W)2000定格出力(W)1000バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電時間(時間)約6.2波形純正弦波充電可能回数2000回以上保管温度範囲(℃)-10~40アズワン品番64-9674-98バッテリー容量(Wh)1036.8入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
プロ仕様AC式投光器 富士倉プロ仕様AC式投光器富士倉
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
質量(kg)1.55消費電力(W)35色温度(K)5500~6000充電電流(A)12V/2充電時間(時間)4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)3000×6個サイズ(mm)214×86×146使用場所屋外アズワン品番64-9675-53明るさ(Lm)4000防水保護等級IP65電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH 5.5 / LOW 10
プロ仕様AC式投光器 富士倉プロ仕様AC式投光器富士倉
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
質量(kg)1.6電圧(V)AC100V(50/60Hz)色温度(K)5500~6000電源タイプ電源コード式サイズ(mm)214×86×146アズワン品番64-9675-52防水保護等級IP65耐雷サージ1000V対応電源ケーブル3芯アース防雨式
RGBコントロールユニット 富士倉RGBコントロールユニット富士倉
699税込769
1個
欠品中
富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。
用途RGBチューブライト用。様々な色の演出をコントロール!!電圧(V)DC12対応機種RGBチューブライト 防水 12V接点最大許容電流(A)2×3色
単色コントロールユニット 富士倉単色コントロールユニット富士倉
899税込989
1個
12日以内出荷
富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。
用途単色チューブライトの点灯・点滅・明るさ調整に!!電圧(V)DC12対応機種単色チューブライト 防水 12V接点最大許容電流(A)5
60Ahパワーポータブルバッテリー 富士倉60Ahパワーポータブルバッテリー富士倉
43,980税込48,378
1台
当日出荷
家庭用の電化製品がそのまま使える!
用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。付属品専用AC充電器/シガープラグケーブル/シガーソケットアダプター/取扱説明書&保証書幅(mm)240質量(kg)2.45高さ(mm)212.5使用温度範囲(℃)0~40(10~30推奨)奥行(mm)109出力【コンセント】AC100V/60Hz×2個(合計200W、瞬間最大360Wまで)、出力波形:純正弦波定格出力(W)200最大出力コンセントと各ポート毎の範囲内で合計369Wまでバッテリーリチウムイオン充電時間(時間)約8~9波形純正弦波出力端子DCジャック5.5mm×3個:DC9~12.6V(合計10A、瞬間最大15Aまで)保管温度範囲(℃)-10~40(10~30推奨)アズワン品番64-9675-01USBポートUSB2.0×2:DC5V/2.1A/最大15W(同時使用は1.5A(最大7.5W、合計15Wまで))、USB2.0×1:DC5V/2.4A(最大12Wまで)、USB-C(QC3.0)×2:DC5/9V/2A(最大18W、合計36Wまで)、USB 18W QC3.0×1:DC5/9V/2A(最大18Wまで)バッテリー寿命約500回バッテリー容量(Wh)222入力ポートAC/シガープラグ/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/DC5521
冷蔵・冷凍庫 フリザクス18L 富士倉冷蔵・冷凍庫 フリザクス18L富士倉
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
運転音や振動が気にならない静音設計&低消費電力!
用途冷凍食品やアイスクリーム等の運搬に!付属品専用電源ACアダプター、専用DCシガープラグ電源ケーブル消費電力(W)作動時:45(最大)、待機時:0.2定格入力:AC100~240V(50/60Hz)/2A、出力:DC14.5V/6A定格電圧(V)DC12・24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)586×378×475冷却方式圧縮方式(機械式コンプレッサー)製品質量(g)11200冷媒R134a温度設定範囲(℃)-20~20(温度調整:1づつ可能)アズワン品番64-9675-09庫内容量(L)10~20未満収納容量(L)18(350mL缶:24本、500mL缶:16本、2Lペットボトル:4本)
ソーラー脱着式バッグ 富士倉ソーラー脱着式バッグ富士倉
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
バッグ側面にUSBとヘッドフォンのプラグ付き!脱着可能な12Wソーラーパネル!
用途USBでスマートフォンや市販の携帯用バッテリーを充電。材質ポリエステルブラック出力(W)USB:12出力5V/2.1A本体質量(g)1290本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×470ソーラーパネル種類モノクリスタルライン(単結晶シリコン)アズワン品番64-9675-07収納容量(L)28USBポート数1個口防水性撥水性のある生地を使用しています。
ソーラー固定式バッグ 富士倉ソーラー固定式バッグ富士倉
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
バッグ側面にUSBとヘッドフォンのプラグ付き!
用途USBでスマートフォンや市販の携帯用バッテリーを充電。材質ポリエステル出力(W)USB:12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×440ソーラーパネル種類モノクリスタルライン(単結晶シリコン)アズワン品番64-9675-06収納容量(L)28USBポート数1個口防水性撥水性のある生地を使用しています。
2WAY モバイルソーラーパネル 富士倉2WAY モバイルソーラーパネル富士倉
17,980税込19,778
1個
当日出荷
急速充電が可能なUSBポートをポケット内に完備!
用途ポータブル電源やスマートフォンの充電に。付属品DC-35135、DC-5525、DC-7955、カラビナ×4個最大出力(W)40(DC18~21.6V/2.22A)(DC-5521コネクター出力)電源コード(m)3(DC-5521コネクター付きケーブル)寸法(縦×横×厚さ)(mm)収納時:290×200×65、使用時:290×1420×30ソーラーパネル種類モノクリスタルラインアズワン品番64-9675-05USBポート数3個口USBポート(Quick Charge3.0対応)出力:DC3.6~20V、最大18W
投光器オプションスタンドSVS 富士倉投光器オプションスタンドSVS富士倉
6,798税込7,478
1個
当日出荷
取付簡単!作業性UP!サイドマウントで自在に回転。
用途非常時や緊急時にも大活躍!対応機種富士倉SVA/SVB/ASシリーズ可動範囲(mm)取付高さ調整:600~1270
流星チューブライトセット 富士倉流星チューブライトセット富士倉
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
流れるように光が走る!
用途電飾やオリジナル照明制作に。定格電圧(V)流星チューブライト:DC12V、電源:AC100セット内容流星チューブライト防水12V5m、スイッチング電源、RGBコントローラー、専用リモコン周波数(Hz)50/60出力DC12V5A使用チップ5050SMD寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12×4.5×5000消費電力(W/m)14.4LED使用数(個)チップ:300防水性IP67
PRO仕様 HIGH POWER 充電式投光器 富士倉PRO仕様 HIGH POWER 充電式投光器富士倉
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
タイプ広角角度(°)110モード切替HIGH・LOW・OFF色温度(K)6000バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65LED【チップ】SMD耐衝撃性能IK07バッテリー容量(mAh)2200使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10バッテリー寿命約500回
PRO仕様 HIGH POWER 35W投光器 富士倉PRO仕様 HIGH POWER 35W投光器富士倉
10,980税込12,078
1個
当日出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
明るさ(Lm)3600電源コード(m)3タイプ広角周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100角度(°)110芯数3色温度(K)6000防塵防水性能IP67電源コード2重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグLED【チップ】SMD耐衝撃性能IK07