- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 富士倉
- 4ページ目
4ページ目: 富士倉のすべての商品
手を触れずにON/OFF切り替えが可能。センサー付きヘッドライト。
センサー機能付きでライトの前で手をかざすだけでON/OFFの切替えが可能。
電球の種類LED
仕様CREE製LEDチップ使用
付属品単3形電池用アダプター
材質ABS、アルミニウム、シリコンゴム
質量(g)120(電池・リチウムイオン電池除く)
使用電池単3形電池×3本(アダプター使用)(別売)、保護回路付18650規格リチウムイオン電池×2本(別売)
電源タイプ充電式/電池式
アズワン品番64-9675-40
明るさ(Lm)(HIGH)200、(LOW)100
使用時間(時間)(HIGH)4、(LOW)9<リチウムイオン電池使用時>
最大点灯時間(HIGH)4h、(LOW)9h<リチウムイオン電池使用時>
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ペンクリップと強力磁石でハンドフリー。小型で便利。非常灯にも最適。
電球の種類LED
仕様SMD 3528 LEDチップ5個使用
質量(g)36.7(本体のみ)
全光束(Lm)120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×170×31
使用電池アルカリ単4形電池×3本(別売)
連続点灯時間2h
耐水性無し
明るさ(Lm)120
照射距離(m)20
流れるように光が走る!
用途電飾やオリジナル照明制作に。
定格電圧(V)流星チューブライト:DC12V、電源:AC100
セット内容流星チューブライト防水12V5m、スイッチング電源、RGBコントローラー、専用リモコン
周波数(Hz)50/60
出力DC12V5A
使用チップ5050SMD
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12×4.5×5000
消費電力(W/m)14.4
LED使用数(個)チップ:300
防水性IP67
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷