安全性が高く、長寿命で発火しにくいのが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。放熱効果や耐衝撃強度を高めた金属ボディー
用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途で電気が使用出来ます。
使用環境温度(℃)0~40
保護回路短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・低電圧保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路
充電時間(時間)約4
LED2個
バッテリー寿命約3000回
家庭用の電化製品がそのまま使える!
用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。
付属品専用AC充電器/取扱説明書&保証書
幅(mm)190
質量(kg)14.8
高さ(mm)242
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)385
最大出力(W)2000
定格出力(W)1000
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン
充電時間(時間)約6.2
波形純正弦波
充電可能回数2000回以上
保管温度範囲(℃)-10~40
アズワン品番64-9674-98
バッテリー容量(Wh)1036.8
入力ポートAC/ソーラー
出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
1個
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
安全性が高く、高寿命で発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。
定格出力3000W、最大出力6000Wの大容量電源です。
液晶監視モニター付きですので、使用状況が一目で確認できます。
オプションのソーラーパネルがあれば、日中に太陽光で溜めた電気を緊急時やアウトドアの電源として使えます。
用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。
質量(kg)31
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン
入力専用AC充電器DC54V10A540W・ソーラーパネル用充電器(MPPT方式)DC54V7.5A(最大)
出力コンセントAC100V50Hz・60Hz(スイッチ切り替え)・3000Wコンセント:単独3000W瞬間最大6000W×1口・1500Wコンセント:単独1500W瞬間最大3000W×2口・出力波形:純正弦波USB-A×2ポートDC5V2.4AUSB-PD3.0(TYPE-C)×1ポートDC5/9/12/15V3A20V5A(最大100W)USBQC3.0×1ポートDC3.6~20V(合計65W)DCジャック5.5mm×2個DC12V10A(合計120Wまで)シガーソケットDC12V10A(合計120Wまで)※USBなどDC出力の同時使用の合計は200Wまで。コンセントの同時使用の合計は3000Wまで。DC出力とコンセントの同時使用の場合はDC120Wまでコンセントは3000Wまで。
バッテリー寿命3000~4000回
付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書
幅(mm)427
高さ(mm)383
使用温度範囲(℃)0~60
奥行(mm)244
定格出力(W)3000
充電時間(時間)約4
波形純正弦波
保管温度範囲(℃)-10~60
バッテリー容量(Wh)1920
入力ポートAC/ソーラー
出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
1台
¥429,800
税込¥472,780
3日以内出荷
コンセントを4個口搭載。定格合計2000Wまで使用可能!!
用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。
質量(kg)21
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン
最大出力(W)4000
定格出力(W)2000
出力周波数(Hz)50/60(切り替え可)
出力端子USB端子×2(5V/2.4A)USB-QC3.0(5V/9V/12/3A)
バッテリー寿命3000~4000回
入力ソーラー充電:54V/7.5A最大400Wまで可能
入力電圧(V)AC54V/10A450W
充電時間(時間)約3.5
付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書
幅(mm)379
高さ(mm)317
使用温度範囲(℃)0~60
奥行(mm)216
波形純正弦波
保管温度範囲(℃)-10~60
バッテリー容量(Wh)1536
入力ポートAC/ソーラー
出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
家庭用の電化製品がそのまま使える!
用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。
付属品専用AC充電器/シガープラグケーブル/シガーソケットアダプター/取扱説明書&保証書
幅(mm)240
質量(kg)2.45
高さ(mm)212.5
使用温度範囲(℃)0~40(10~30推奨)
奥行(mm)109
出力【コンセント】AC100V/60Hz×2個(合計200W、瞬間最大360Wまで)、出力波形:純正弦波
定格出力(W)200
最大出力コンセントと各ポート毎の範囲内で合計369Wまで
バッテリーリチウムイオン
充電時間(時間)約8~9
波形純正弦波
出力端子DCジャック5.5mm×3個:DC9~12.6V(合計10A、瞬間最大15Aまで)
保管温度範囲(℃)-10~40(10~30推奨)
アズワン品番64-9675-01
USBポートUSB2.0×2:DC5V/2.1A/最大15W(同時使用は1.5A(最大7.5W、合計15Wまで))、USB2.0×1:DC5V/2.4A(最大12Wまで)、USB-C(QC3.0)×2:DC5/9V/2A(最大18W、合計36Wまで)、USB 18W QC3.0×1:DC5/9V/2A(最大18Wまで)
バッテリー寿命約500回
バッテリー容量(Wh)222
入力ポートAC/シガープラグ/ソーラー
出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/DC5521
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
関連キーワード