カテゴリ

  • 照明(1)
さらに商品を絞り込む
  • WING ACE(7)
  • サンワダイレクト(3)
  • エツミ(1)
  • LPL(14)
  • JTT(2)
  • エレコム(2)
  • 富士倉
  • エスコ(1)
  • ホーザン(58)
  • ユニベール(32)
  • ブランドをもっと見る

「撮影用照明」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
充電式デジタルバルーンスティックライト 富士倉充電式デジタルバルーンスティックライト富士倉
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
プロも納得。光スペック。シリーズ最高の900ルーメンの明るさと、自然に近い演色性能95+の性能が特長です。写真撮影用の照明としても使用できます。内蔵バッテリーはリチウムイオン電池。色温度は電球色の2700ケルビンから昼光色の6500ケルビンまで100ケルビン単位で調色可能。明るさは無段階調光。多彩な演出点灯モードで舞台演出にも使用可能。
用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・無段階調光付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ材質TPU寸法(mm)600×70×120質量(g)220タイプ充電式電流(A)3バッテリーリチウムイオン電池 7.2V/2500mAh充電時間約2時間(DC5V 3A)防塵防水性能IP66色調2700~6500K明るさ(Lm)900(MAX時)調光方式無段階調光(輝度1~100%)点灯時間約1.2時間(MAX時)入力電圧DC5Vモデル高機能(色調可変無段階調光)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら