6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体一体型構造で雨でも安心の防水保護等級IP65です。 照射角は左右360°上下200°以上と広範囲です。 割れにくいポリカーボネート製です。 便利なフック付です。 昼光色はボディが黄色です。
用途屋内・屋外用に。 トラスコ品番354-3712 電源(V)100 消費電力(W)8 コード長さ(m)3 明るさ(Lm)1000
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に! 適合機種ハロゲン投光器250Wサイズ用 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)10 定格電圧(V)AC100 口金R7S 直径×幅W(mm)28×78 製品質量(g)56 色温度(K)6000 使用環境温度(℃)-20~40 アズワン品番64-9675-12 明るさ(Lm)1000 照射角360° 電球の種類ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。 口金R7s 定格電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60Hz 質量(g)34 消費電力(W)10 ライン照射角(°)360 明るさ(Lm)850 防水保護等級IP42
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロも納得。光スペック。シリーズ最高の900ルーメンの明るさと、自然に近い演色性能95+の性能が特長です。写真撮影用の照明としても使用できます。内蔵バッテリーはリチウムイオン電池。色温度は電球色の2700ケルビンから昼光色の6500ケルビンまで100ケルビン単位で調色可能。明るさは無段階調光。多彩な演出点灯モードで舞台演出にも使用可能。
用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。 仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・無段階調光 付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ 材質TPU 寸法(mm)600×70×120 質量(g)220 タイプ充電式 電流(A)3 バッテリーリチウムイオン電池 7.2V/2500mAh 充電時間約2時間(DC5V 3A) 防塵防水性能IP66 色調2700~6500K 明るさ(Lm)900(MAX時) 調光方式無段階調光(輝度1~100%) 点灯時間約1.2時間(MAX時) 入力電圧DC5V モデル高機能(色調可変無段階調光)
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に! 防水保護等級IP42 消費電力(W)15 明るさ(Lm)1500 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 口金仕様:R7S 使用環境温度(℃)-20~40 電球の種類LED 照射角度(°)360
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り畳んでも開いても使えるマルチなライトです。可変ウイングで照射角度調整が可能です。繰り返し使える充電式で経済的です。
用途キャンプ・車中泊用の灯りに。停電時の非常用の灯りに。電源のない場所での作業灯として。散歩時の灯りに。 付属品充電ケーブル1m・カラビナ1個 材質ポリカーボネート・プラスチック・ゴム 質量(g)310 出力USB:DC5V 1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:255×255×210(ゴムフック含む) バッテリーリチウムイオンバッテリーV 色温度(K)昼光色/6000 電球色/3000 白色/4000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×210(ゴムフック含む) バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IPX4 充電電圧(V)DC5/ 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)2400×2本 使用場所室内 明るさ(Lm)トップライト:250、昼光色/1200 電球色/1080 白色/200、 光色トップライト:昼光色//約13時間 演色指数(Ra)>80 電球の種類LED 点灯時間(時間)昼光色/約4 電球色/約4 白色/約2 バッテリー寿命約500回
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷