「植物育成用 led」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。 ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類LED 特殊用途防噴流 明るさ(Lm)750 電源コード(m)5 仕様SMD LEDチップ使用 質量(g)330 タイプ電源コード式 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)70×128 定格電圧(V)AC100 芯数2 波長(nm)380~780 防水仕様IP65 アズワン品番64-9675-42
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。コントローラーでタイマーや調光の設定が可能です。植物に合わせライトの高さを15~50cmで調節可能です。
用途室内の鉢植え育成の補助光に最適です。 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)12(max) 電源【ACアダプター】AC100~240V/DC12V 1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×190×192~522 波長(nm)380~780 製品質量(g)600 LEDSMD タイマー9・12・15(時間) 明るさ(Lm)860(max) 調光率(%)約25・50・75・100
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適です。室内園芸にも利用出来ます。 付属品取付金具×2個 ネジ×4本 コンクリート用プラグ×4本 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 本体質量(kg)1.36 電源コード(m)1.5 波長(nm)380~780 明るさ(Lm)2900 寸法(横×奥行×高さ)(mm)1200×80×68 防水IP65
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。
防水保護等級IP65 定格消費電力(W)15 明るさ(Lm)1400 電源コード(m)5 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 芯数2 波長(nm)380~780 使用環境温度(℃)-20~40 アズワン品番64-9675-43
1個
5,798 税込6,378
欠品中

植物の発芽・育成に適した光を出力!
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適。 付属品取付金具×2個、ネジ×4本、コンクリート用プラグ×4本 質量(g)760 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×80×65 電源コード(m)1.5 波長(nm)380~780 明るさ(Lm)1600 防水保護等級IP65
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷