3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の延長用ロープライト。 寸法(mm)幅15×厚さ8 品番FRL-RGB10M 質量(g)1620 タイプ増設用 長さ(m)10 消費電力AC100V/39W LED1m:60個/10m:600個 明るさ(Lm)白色(MAX800) 防水保護等級IP65 発光部分
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
用途おしゃれなインテリアから屋外イベントまで、使い方は自由自在。 寸法(mm)電源部450×幅15×厚さ8 品番増設用:FRL-10GRGB 質量(g)1773 タイプ電源付 長さ(m)10 消費電力AC100V/39W LED1m:60個●/10m:600個 明るさ(Lm)白色(MAX800) 防水保護等級IP65 発光部分
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の電源&コントローラー。 品番FRL-RGB10M 質量(g)132 長さ(cm)45 使用可能電力AC100V/DC100V MAX 1A 20mまで可能 電源(個)リモコン:単4電池×2●※乾電池別売り
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷