3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切り妻屋根の棟に取付、積雪を分断、落雪を促します。重労働な雪下ろし負担を軽減します。
用途注意:最高温度60℃は使用環境温度により変化します。 質量(kg)2.1 寸法【電源コード部】28m/【発熱部】Φ6.5mm×2m×10本 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)600 定格電圧(V)AC100 上昇温度【ケーブル】60(最大)
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

重労働な雪かき負担を軽減します。
用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。 質量(kg)4.9 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)243(81×3) 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm) 電源コード(m)1.8 上昇温度【パネル】50(最大)
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

融雪ヒーターパネルSETの増設用です。
用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。 質量(kg)1.57 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)81 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm) 上昇温度【パネル】50(最大)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷