5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。
用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。 付属品リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 方式冷房:コンプレッサー(圧縮方式) 本体質量(kg)15 消費電力(W)(50/60Hz)360/420、【起動時】950/1150 設定温度(℃)17~30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×285×500 水タンク容量(L)2.6(受水) 冷媒R134a 除湿能力(L/h)25 能力(50/60Hz)(kW)約1.1/約1.4 待機電力(W)40/50 適用畳数4.5~6 加湿能力(L/日)0.2
1台
54,900 税込60,390
5日以内出荷

安全性が高く、長寿命で発火しにくいのが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。放熱効果や耐衝撃強度を高めた金属ボディー
用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途で電気が使用出来ます。 使用環境温度(℃)0~40 保護回路短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・低電圧保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路 充電時間(時間)約4 LED2個 バッテリー寿命約3000回
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車内のシガー電源・アクセサリー電源、ポータブルバッテリーでも使用できます。
用途災害・停電時、スポーツ観戦、キャンプ・レジャー、車中泊に!あったかふわふわフリース素材! 材質ポリエステル100% 消費電力(W)40(最大) 温度(℃)0~40 電源コード(m)2(シガーソケットプラグ付き) 製品質量(g)700 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)700×1500×7 温度コントローラー0~40℃ アズワン品番64-9675-08 動作電圧(V)DC12
1個
4,090 税込4,499
5日以内出荷

パネルは柔軟性に富んだETFE素材で耐衝撃性UP。変換効率の最も高いモノクリスタルラインを採用しハイパワーでも軽量化と機動性を実現しました。持ち運びに便利な収納カバー付き。
用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途でポータブル電源を充電出来ます。 出力端子MC4コネクター 防水保護等級IP65 パネルモノクリスタルライン
1セット
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り畳んでも開いても使えるマルチなライトです。可変ウイングで照射角度調整が可能です。繰り返し使える充電式で経済的です。
用途キャンプ・車中泊用の灯りに。停電時の非常用の灯りに。電源のない場所での作業灯として。散歩時の灯りに。 付属品充電ケーブル1m・カラビナ1個 材質ポリカーボネート・プラスチック・ゴム 質量(g)310 出力USB:DC5V 1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:255×255×210(ゴムフック含む) バッテリーリチウムイオンバッテリーV 色温度(K)昼光色/6000 電球色/3000 白色/4000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×210(ゴムフック含む) バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IPX4 充電電圧(V)DC5/ 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)2400×2本 使用場所室内 明るさ(Lm)トップライト:250、昼光色/1200 電球色/1080 白色/200、 光色トップライト:昼光色//約13時間 演色指数(Ra)>80 電球の種類LED 点灯時間(時間)昼光色/約4 電球色/約4 白色/約2 バッテリー寿命約500回
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷