低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内、屋外
防水保護等級IP65
電球の種類LED
サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応します。ノイズ対策済みです。防雨型3芯アース付きプラグ採用。
用途現場などの作業灯具に最適です。
仕様使用LED:SMD、広角タイプ(°):140
質量(kg)1.44
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.5
芯数3芯
色温度(K)約6000
使用環境温度(℃)-20~40
電源コード防雨仕様二重シールド 3芯アース端子付き 長さ1.5m
電源タイプ電源コード
明るさ(Lm)5500
防水性IP65
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×47×178
電球の種類LED
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
関連キーワード