折り畳んでも開いても使えるマルチなライトです。可変ウイングで照射角度調整が可能です。繰り返し使える充電式で経済的です。
用途キャンプ・車中泊用の灯りに。停電時の非常用の灯りに。電源のない場所での作業灯として。散歩時の灯りに。
付属品充電ケーブル1m・カラビナ1個
材質ポリカーボネート・プラスチック・ゴム
質量(g)310
出力USB:DC5V 1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:255×255×210(ゴムフック含む)
バッテリーリチウムイオンバッテリーV
色温度(K)昼光色/6000 電球色/3000 白色/4000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×210(ゴムフック含む)
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IPX4
充電電圧(V)DC5/
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)2400×2本
使用場所室内
明るさ(Lm)トップライト:250、昼光色/1200 電球色/1080 白色/200、
光色トップライト:昼光色//約13時間
演色指数(Ra)>80
電球の種類LED
点灯時間(時間)昼光色/約4 電球色/約4 白色/約2
バッテリー寿命約500回
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
手軽にライト。重さもライト。従来のLED照明とは異なる新しいカタチの灯りです。使わない時はポケットに入るほどの大きさに折りたため、使用する際には空気で膨らませると全長80cm程の照明に早変わり。USB出力のあるモバイルバッテリーやポータブルバッテリーに接続して使用できます。
用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。
仕様裏面強力マグネット・取っ手付・コントローラー付・段階調光
付属品空気入れ・収納バッグ
材質TPU
寸法(mm)860×70×120
質量(g)120
タイプ有線式
電流(A)2
ケーブル長(m)1
フラッシュ10段階切替
防塵防水性能IP66(USB端子部除く)
明るさ(Lm)500(MAX時)
調光方式9段階切替
入力電圧DC5V
1セット
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
充電式で持運びも設置も簡単。小型で軽量、折り畳めて持運びに便利。エアで膨らませる新しいLEDライトのカタチです。電源は繰返し使える充電式のリチウムイオン電池を内蔵。背面のマグネットやハンガーループで多彩な使い方が可能です。電源スイッチを操作するだけで3つの点灯モードを選択できます。
用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。
仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・調色切替機能
付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ
材質TPU
寸法(mm)600×70×120
質量(g)150
タイプ充電式
電流(A)2
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2000mAh
充電時間約3時間
防塵防水性能IP66
色調2700/5500/6500 3段階調色
明るさ(Lm)300(MAX時)
調光方式記録設定機能+電球色3段階調光点灯
点灯時間約3時間(MAX時)
入力電圧DC5V
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
プロも納得。光スペック。シリーズ最高の900ルーメンの明るさと、自然に近い演色性能95+の性能が特長です。写真撮影用の照明としても使用できます。内蔵バッテリーはリチウムイオン電池。色温度は電球色の2700ケルビンから昼光色の6500ケルビンまで100ケルビン単位で調色可能。明るさは無段階調光。多彩な演出点灯モードで舞台演出にも使用可能。
用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。
仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・無段階調光
付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ
材質TPU
寸法(mm)600×70×120
質量(g)220
タイプ充電式
電流(A)3
バッテリーリチウムイオン電池 7.2V/2500mAh
充電時間約2時間(DC5V 3A)
防塵防水性能IP66
色調2700~6500K
明るさ(Lm)900(MAX時)
調光方式無段階調光(輝度1~100%)
点灯時間約1.2時間(MAX時)
入力電圧DC5V
モデル高機能(色調可変無段階調光)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード