5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性が高く、長寿命で発火しにくいのが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。放熱効果や耐衝撃強度を高めた金属ボディー
用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途で電気が使用出来ます。 付属品専用AC充電器(DC28.8V 4.2A 120W出力) 質量(kg)7.9 出力コンセント×2口 AC100V 60Hz(同時使用の合計500Wまで )出力波形:純正弦波 USB-A(QC)×2ポートDC5/9V 2A 12V 1.5A(最大18W 合計最大36Wまで) USB-C(PD)×1ポート DC5/9V 2A 12V /20V 3A(最大60Wまで) シガーソケット×1個 DC12V 10A(最大120Wまで)※同時使用はUSB-AとUSB-Cの合計が最大96Wまで。最大出力はコンセントと各ポートごとの範囲内で合計500Wまででご使用下さい。 最大出力(W)瞬間:1000 定格出力(W)500 入力ソーラーパネル:DC12V ~30V 200W( MAX)充電方式 MPPT 別売のBA-SP200BS使用で晴天で約2.5時間(快晴での理論値で季節にも影響されます。) バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 25.6V /18.4Ah 471Wh 本体サイズ(mm)幅170×奥行310×高さ193 使用環境温度(℃)0~40 保護回路短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・低電圧保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路 入力端子充電:DC7909ジャック入力端子 充電時間(時間)約4 LED2個 バッテリー寿命約3000回
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

長さ1mの紫外線UVブラックライトです。アルミモール採用で放熱効果も抜群です。
仕様●連結接続端子付●全長:1000mm●電源(V):DC12/1.5A●消費電力(W):10●コード長さ:1.5m●厚さ:5mm アズワン品番67-2386-54
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷

安全性が高く、高寿命で発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。 定格出力3000W、最大出力6000Wの大容量電源です。 液晶監視モニター付きですので、使用状況が一目で確認できます。 オプションのソーラーパネルがあれば、日中に太陽光で溜めた電気を緊急時やアウトドアの電源として使えます。
用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。 質量(kg)31 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン 入力専用AC充電器DC54V10A540W・ソーラーパネル用充電器(MPPT方式)DC54V7.5A(最大) 出力コンセントAC100V50Hz・60Hz(スイッチ切り替え)・3000Wコンセント:単独3000W瞬間最大6000W×1口・1500Wコンセント:単独1500W瞬間最大3000W×2口・出力波形:純正弦波USB-A×2ポートDC5V2.4AUSB-PD3.0(TYPE-C)×1ポートDC5/9/12/15V3A20V5A(最大100W)USBQC3.0×1ポートDC3.6~20V(合計65W)DCジャック5.5mm×2個DC12V10A(合計120Wまで)シガーソケットDC12V10A(合計120Wまで)※USBなどDC出力の同時使用の合計は200Wまで。コンセントの同時使用の合計は3000Wまで。DC出力とコンセントの同時使用の場合はDC120Wまでコンセントは3000Wまで。 バッテリー寿命3000~4000回 付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書 幅(mm)427 高さ(mm)383 使用温度範囲(℃)0~60 奥行(mm)244 定格出力(W)3000 充電時間(時間)約4 波形純正弦波 保管温度範囲(℃)-10~60 バッテリー容量(Wh)1920 入力ポートAC/ソーラー 出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷

安全性が高く、長寿命で発火しにくいのが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。放熱効果や耐衝撃強度を高めた金属ボディー
用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途で電気が使用出来ます。 付属品専用AC充電器(DC25.5V 8A 200W出力) 質量(kg)9 出力コンセント×2口 AC100V 60Hz(同時使用の合計1000Wまで )出力波形:純正弦波 USB-A(QC)×2ポートDC5/9V 2A 12V 1.5A(最大18W 合計最大36Wまで) USB-C(PD)×1ポート DC5/9V 2A 12V /20V 3A(最大60Wまで) シガーソケット×1個 DC12V 10A(最大120Wまで)※同時使用はUSB-AとUSB-Cの合計が最大96Wまで。最大出力はコンセントと各ポートごとの範囲内で合計1000Wまででご使用下さい。 最大出力(W)瞬間:2000 定格出力(W)1000 入力ソーラーパネル:DC12V ~30V 200W( MAX)充電方式 MPPT 別売のBA-SP200BS使用で晴天で約2.5時間(快晴での理論値で季節にも影響されます。) バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 25.6V/ 30Ah 768Wh 本体サイズ(mm)幅170×奥行360×高さ193 使用環境温度(℃)0~40 保護回路短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・低電圧保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路 入力端子充電:DC7909ジャック入力端子 充電時間(時間)約4 LED2個 バッテリー寿命約3000回
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

安全性が高く、長寿命で発火しにくいのが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。放熱効果や耐衝撃強度を高めた金属ボディー
用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途で電気が使用出来ます。 付属品専用AC充電器(DC54.6V 10A 500W出力) 質量(kg)27 出力コンセント×3口 AC100V 60Hz(同時使用の合計2000Wまで )出力波形:純正弦波 USB-A(QC)×2ポートDC5/9V 2A 12V 1.5Ax2(最大18W 合計最大36Wまで) USB-C(PD)×1ポート DC5/9V 2A 12V /20V 3Ax1(最大60Wまで) シガーソケット×1個 DC12V 10Ax1(最大120Wまで)※同時使用はUSB-AとUSB-Cの合計が最大96Wまで。最大出力はコンセントと各ポートごとの範囲内で合計2000Wまででご使用下さい。 最大出力(W)瞬間:4000 定格出力(W)2000 入力ソーラーパネル:DC12V ~60V 500W( MAX)充電方式 MPPT 別売のBA-SP400BS使用で晴天で約5時間(快晴での理論値で季節にも影響されます。) バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 25.6V/75Ah 1920Wh 本体サイズ(mm)幅200×奥行440×高さ283 使用環境温度(℃)0~40 保護回路短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・低電圧保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路 入力端子充電:アンダーソン入力端子使用 充電時間(時間)約4 LED2個 バッテリー寿命約3000回
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

関連カテゴリ