5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
明るさ(Lm)HIGH:1700、LOW:600 タイプ広角 角度(°)110 モード切替HIGH・LOW・OFF バッテリーリチウムイオン電池18650×4本 色温度(K)6000 バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約3 LED【チップ】SMD 耐衝撃性能IK07 バッテリー容量(mAh)2200 アズワン品番64-9675-18 使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10 バッテリー寿命約500回
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
明るさ(Lm)HIGH:2600、LOW:970 タイプ広角 角度(°)110 モード切替HIGH・LOW・OFF バッテリーリチウムイオン電池18650×6本 色温度(K)6000 バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約3.5 LED【チップ】SMD 耐衝撃性能IK07 バッテリー容量(mAh)2200 アズワン品番64-9675-19 使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10 バッテリー寿命約500回
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
質量(kg)1.55 消費電力(W)35 色温度(K)5500~6000 充電電流(A)12V/2 充電時間(時間)4 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)3000×6個 サイズ(mm)214×86×146 使用場所屋外 アズワン品番64-9675-53 明るさ(Lm)4000 防水保護等級IP65 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)HIGH 5.5 / LOW 10
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

持ち運びに便利。充電式で軽量ボディ。ハンドルが360度回転するので角度調整自由。大型COBチップ採用。 軽量設計なので壁掛でも使用できます。背面に壁掛穴付。
電球の種類LED 特殊用途防沫 電源タイプ充電式 仕様COB LEDチップ使用 付属品コンセント用充電器 タイプ広角(120°) 色温度(K)5700 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×63.5×230(ハンドル含む) バッテリー電圧(V)3.7 電池寿命約500回 防水仕様IP44(生活防水) 使用時間(時間)(HIGH)2、(LOW)4
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。バッテリー残量は5点滅LED表示です。
用途防災、作業用、アウトドアに 保護等級IP65、耐衝撃IK09 明るさ(Lm)400/1000/2000/5200 バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー バッテリー容量(mAh)5000 バッテリー電圧(V)3.7 照射角度(°)160(ワイドタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×205×81 充電時間(時間)約3.5 点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm) セット内容AC電源コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷