広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
備考電源コード付き
周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源2835LEDチップ(144個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7
色温度(K)6000
LED色白
防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)
明るさ(Lm)1000
連結40m
従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライト。長い間、使用しても折れたり、色の変化やヒビの発生が殆どなく、PI67規格で水中でも点灯可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。
色RGB
定格電圧(V)DC12
消費電力(mW)14.4
防水性IP67
電球の種類LED
LEDチップを両面に搭載。広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
質量(g)780
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)45
寸法(m)最大連結:40
定格入力電圧(V)AC100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源2835LEDチップ(288個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)(本体)13×8
色温度(K)6000
LED色白
防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)
明るさ1610(Lm/m)
1巻
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード