絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

長信ジャパン

長信ジャパンのページです。長信ジャパンは、安全保護具・作業服・安全靴などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名長信ジャパン株式会社
所在地深?市宝安区西?航城工?区富?林工??A?5楼
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GB428-P 28V  PRO 長信ジャパンGB428-P 28V PRO長信ジャパン
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証16Vオートモードで11時間稼働業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)ファンと同時出力可能なUSB-A搭載
付属品付属バッテリーケーブル:AC1725出力(USB-A)5V/3A max本体質量(g)387±5出力電圧(V)(DC)28-22-16-10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29充電時間(時間)約3.5稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23バッテリー容量(Wh)84.7
GB428-PD 28V PRO-MAX 長信ジャパンGB428-PD 28V PRO-MAX長信ジャパン
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証16Vオートモードで11時間稼働業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)スマホの急速充電はもちろん、iPadやパソコンも充電できるPD45W/USB-C搭載専用充電器とUSB-C充電器(別売)にも対応USB-C(PD45W) USB-A(5V/3A):ダブル出力ポート
付属品付属バッテリーケーブル:AC1725セット内容バッテリーブラック本体質量(g)390±5出力電圧(V)DC:28-22-16-10、USB-A:5(3A max)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29充電時間(時間)約3.5稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23バッテリー容量(Wh)84.7
ファン付きウェア用 バッテリー GB424 24Vモデル 長信ジャパンファン付きウェア用 バッテリー GB424 24Vモデル長信ジャパン
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ファン付きウェア用バッテリー GB424 24Vモデルは、スマホ充電が可能なUSB-A出力付きのファン付きウェア用バッテリーです。16Vで約10時間稼働する大容量です。業界トップクラスの24V出力でLG製電池20000mAh搭載しております。最大3A出力のUSB-A付きです。約3.5時間の急速充電が可能です。15カ月間の長期保証です。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容バッテリー本体、充電器、説明書、保証書出力電圧DC24V/20V/16V/12V USB 5V出力電流(A)最大3対応【ファンセット】GF3使用電池リチウムイオン電池使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約3.5サイズ(mm)横83×高さ117×奥行26.5保管温度(℃)マイナス10~45バッテリー容量(Wh)72.8(20000mAh)
CJ ファンユニット GF1 長信ジャパンCJ ファンユニット GF1長信ジャパン
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
「業界最大級の風量117L/秒」 業界最長15カ月保証28V×117L/秒の圧倒的第風量16V最大風量80L/秒(17%アップ)簡易水洗い対応
用途空調服オプションパーツ付属品付属ファンケーブル:FY5540穴径(Φmm)対応ウエア:90本体質量(g)98※ファン1個の値羽根枚数5モーターブラシレスモーター本体厚さ(mm)Φ106×D39取付け方法ネジ式適合バッテリーGB428/GB428PD適正電圧(V)DC6~28稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23
iP100H 11V バッテリー 長信ジャパンiP100H 11V バッテリー長信ジャパン
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
11Vデバイス
質量(g)バッテリー:177出力DC5V/3A(max) USB-A×1,USB-C×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッテリー:60×90×23入力DC5V/2.4A USB-C×1(入出力兼用)充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(Wh)36(10050mAh)
ファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデル 長信ジャパンファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデル長信ジャパン
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデルは、18Vで4時間、10Vで8時間稼働が可能なファン付きウェア用のバッテリーです。軽量・コンパクト設計です。18V出力のプロモデル、LG製リチウムイオン電池搭載しており、約3時間の急速充電です。夏の暑さ、ハードな現場をパワフルに支えます。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容バッテリー本体、ケーブル付き専用充電器、取扱説明書対応製品GF4/GL4/GW4/GF3/GL3/GW3出力電圧DC18V/13V/10V/8V出力電流(A)最大3.2使用電池リチウムイオン電池使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約3サイズ(mm)横72×高さ94×奥行26保管温度(℃)マイナス10~45バッテリー容量(Wh)54.6(15000mAh)
ファン付きウェア用 ファン GF4-18V 18Vモデル 長信ジャパンファン付きウェア用 ファン GF4-18V 18Vモデル長信ジャパン
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
ファン付きウェア用 ファン GF4-18V 18Vモデルは、18V対応の簡単に水洗いがきるファン付きウェア用のファンです。最大風量93L/秒の長大風量量、直径90mmの穴EFウェアに対応しております。80gと軽量で薄型、Nidedcブラシレスモーターを使用。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書モーターブラシレスモータ使用環境温度(℃)0~40サイズ(mm)本体:直径106×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90適正電圧(V)DC6V~18V
ファン付きウェア用 ファン GF3 24Vモデル 長信ジャパンファン付きウェア用 ファン GF3 24Vモデル長信ジャパン
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
ファン付きウェア用 ファン GF3 24Vモデルは、24V対応の簡単に水洗いがきるファン付きウェア用のファンです。直径90mmの穴EFウェアに対応しております。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。シリーズ最大風量103L/秒でミネベアミツミブラシレスモーターを使用。15カ月間の長期保証付きです。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書モーターブラシレスモータ使用環境温度(℃)0~40サイズ(mm)本体:直径106×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90適合バッテリーGB424適正電圧(V)DC6V~24V
ファン付きウェア用 ファン GF4-15V 15Vモデル 長信ジャパンファン付きウェア用 ファン GF4-15V 15Vモデル長信ジャパン
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ファン付きウェア用 ファン GF4-15V 15Vモデルは、15V対応の簡単に水洗いができるファンです。最大風量83L/秒と大風量にもかかわらず80gと軽量です。企業導入率、シリーズナンバーワンの15Vベーシックモデルです。Nidedcブラシレスモーターを使用。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書モーターブラシレスモータ使用環境温度(℃)0~40サイズ(mm)本体:直径105×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90適正電圧(V)DC6V~15V