3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファン付きウェア用バッテリー GB424 24Vモデルは、スマホ充電が可能なUSB-A出力付きのファン付きウェア用バッテリーです。16Vで約10時間稼働する大容量です。業界トップクラスの24V出力でLG製電池20000mAh搭載しております。最大3A出力のUSB-A付きです。約3.5時間の急速充電が可能です。15カ月間の長期保証です。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。 セット内容バッテリー本体、充電器、説明書、保証書 出力電圧DC24V/20V/16V/12V USB 5V 出力電流(A)最大3 対応【ファンセット】GF3 使用電池リチウムイオン電池 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)約3.5 サイズ(mm)横83×高さ117×奥行26.5 保管温度(℃)マイナス10~45 バッテリー容量(Wh)72.8(20000mAh)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

長信ジャパンGB428-PD 28V PRO-MAX
「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証。16Vオートモードで11時間稼働。業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)。スマホの急速充電はもちろん、iPadやパソコンも充電できるPD45W/USB-C搭載。専用充電器とUSB-C充電器(別売)にも対応。USB-C(PD45W) USB-A(5V/3A):ダブル出力ポート
付属品付属バッテリーケーブル:AC1725 出力(USB-A)5V/3A max 本体質量(g)390±5 出力電圧(V)(DC)28-22-16-10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29 充電時間(時間)約3.5 稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23 バッテリー容量(Wh)84.7
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ファン付きウェア用 ファン GF3 24Vモデルは、24V対応の簡単に水洗いがきるファン付きウェア用のファンです。直径90mmの穴EFウェアに対応しております。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。シリーズ最大風量103L/秒でミネベアミツミブラシレスモーターを使用。15カ月間の長期保証付きです。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。 セット内容ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書 モーターブラシレスモータ 使用環境温度(℃)0~40 サイズ(mm)本体:直径106×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90 適合バッテリーGB424 適正電圧(V)DC6V~24V
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

関連カテゴリ