ペルチェ一体型ファンセット/28V大風量×環境温度-25℃冷却プレート/業界最長15ケ月保証
セット内容ファン
色黒
取付方式ネジ式
穴径(Φmm)対応ウエア:90
本体質量(g)160±5/個
寸法(Φmm)冷却プレート:70
羽根枚数5枚
モーターブラシレスモーター
本体厚さ(mm)Φ106×D44
使用環境温度(℃)0~40
適合バッテリーGB428/GB428PD
適正電圧(V)DC10~28
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ファン付きウェア用 ファン GF4-15V 15Vモデルは、15V対応の簡単に水洗いができるファンです。最大風量83L/秒と大風量にもかかわらず80gと軽量です。企業導入率、シリーズナンバーワンの15Vベーシックモデルです。Nidedcブラシレスモーターを使用。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。
セット内容ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書
モーターブラシレスモータ
使用環境温度(℃)0~40
サイズ(mm)本体:直径105×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90
適正電圧(V)DC6V~15V
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
関連キーワード