1段毎に分かれていますから安心して出し入れできます。
1番上段が手前に傾斜していますからイチゴを手前から安定させて入れられます。また下4段が前方へ傾斜していますから、収穫したイチゴが安定します。
最大積載量(kg)50
質量(kg)9.3
荷台寸法(高さ)(mm)890
荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600
荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320
タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)
タイヤ幅(mm)550
1台
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
発砲グリップ付のハンドルは、L字形状収穫の邪魔になりません。また、高さも自在に調節可能で、軽く体重を掛けて杖にもなる構造です。
コンテナが当たる部分には発砲マットを採用し、移動時のいちごへの振動を優しく吸収します。
最大積載量(kg)10
荷台寸法(長さ)(mm)585~650
荷台寸法(幅)(mm)270~400
タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:218mm、幅:34mm
収穫テーブルがワンタッチで折り畳みできますから、前後の移動がスムーズにおこなえます。
タイヤ幅が無段階で調節できます。また、収穫テーブルも上下にスライドできます。
最大積載量(kg)30(荷台部)、10(テーブル部各)
荷台寸法(高さ)(mm)735
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
中段が取りはずし可能で、さらに上下にスライドできますから作業に合わせて変えられます。
上段はトレーが水平にも斜めにも置けますから便利です。
最大積載量(kg)30
質量(kg)8.1
荷台寸法(高さ)(mm)780~840
荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600
荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320
タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(12N)
タイヤ幅(mm)180~360
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
八の字のタイヤ構造は安全性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。
RD-700Sはイスが固定式ですので直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですので横を向いての作業を楽にします。
12インチノーパンクタイヤ(12N)使用。
最大使用荷重(kg)100
テーブル長(mm)340~600
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
タイヤ幅(mm)200(タイヤの芯々)
テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。
コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。
テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
最大積載量(kg)80
質量(kg)10.1
荷台寸法(高さ)(mm)650~750
荷台寸法(長さ)(mm)760
荷台寸法(幅)(mm)720~1120
タイヤ幅(mm)1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
歩行速度で連続的にマルチにスリットを入れることができ、スリットにより、いちごを引き出す作業が楽におこなえ、またスリットがミシン目状に入っていますので、マルチはがし作業も楽におこなえます。
条間距離(cm)17~40
タイプ条間標準タイプ
歩行速度で連続的にマルチにスリットを入れることができ、スリットにより、いちごを引き出す作業が楽におこなえ、またスリットがミシン目状に入っていますので、マルチはがし作業も楽におこなえます。
条間距離(cm)17~90
タイプ条間幅広対応タイプ
イスが上下にスライドし、左右に回転するので、座ったままの楽な姿勢で作業ができます。
最大使用荷重(kg)100
全長(mm)1230~1630
質量(kg)8.5
座面高さ(mm)440~620
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
タイヤ幅(mm)215(タイヤ下側の芯々)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
関連キーワード