「かけ丸」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
三脚(アルステップAP・AS・AMP)へ取付け可能です。
使用の高さ制限は1.8m以下です。
最大使用荷重(kg)100
質量(kg)0.9
1台
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。
身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
座面高さ(mm)650~900
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ
材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
天板寸法・幅(mm)356
天板寸法・奥行(mm)190
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。
最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。
荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上)
各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。
さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ)
支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
関連キーワード