2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg)100 質量(kg)18 荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)1120~1520 タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T) タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

側枠の中心部があいているので、収穫した花を楽に取り出せます。
質量(kg)6.3 全幅(mm)310 全高(mm)800 荷台寸法(長さ)(mm)740(ハンドル無)、930(ハンドル付) タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) 有効幅(mm)260
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

関連カテゴリ