「キャリー カート用 タイヤ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
荷台が低く荷物の積み降ろしを楽に行えます。ハンドルの高さを3段階に調節できますから身長に合わせてセットできます。ハンドルは折り畳みできますからコンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
トラスコ品番364-6506
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)1338
幅(mm)558
均等荷重(kg)60
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):525×380
ハンドル高さ(mm)331・554・731
タイヤタイプTR-2.50×4A(エアー入りタイヤ)
収納寸法(mm)820×558×285
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
自在に動く前輪の車軸にハンドルが直結していますから方向転換が楽に行えます。前輪は180度回転しますから急旋回も可能で狭い場所でも楽に行えます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)1610
幅(mm)863
均等荷重(kg)100
積載面寸法(幅W×長さL)(mm)530×740
関連キーワード