「キャンディ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RSA-640Lは座面が低いため地面に近い所での横向き作業に最適です。
タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。
特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性も良く長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。
方向を修正するのに便利なハンドル付きです。
トラスコ品番762-1566
全長(mm)1010(ハンドル除く)
質量(kg)6.9
座面高さ(mm)210・260・310
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
最大使用荷重(kg)100
タイヤ幅(mm)250
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
RSA-400は座面が少し高いため地面より少し高い所の作業に最適です。
タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。
特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性もよく長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、前後左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。
移動に便利なハンドル付です。
トラスコ品番762-1558
全長(mm)700(ハンドル除く)
質量(kg)6.8
座面高さ(mm)330・380
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
最大使用荷重(kg)100
タイヤ幅(mm)250
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)1250~1430
幅(mm)870~1250
質量(kg)23.5
最大積載量(kg)150
荷台が低く荷物の積み降ろしを楽に行えます。ハンドルの高さを3段階に調節できますから身長に合わせてセットできます。ハンドルは折り畳みできますからコンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
トラスコ品番364-6506
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)1338
幅(mm)558
均等荷重(kg)60
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):525×380
ハンドル高さ(mm)331・554・731
タイヤタイプTR-2.50×4A(エアー入りタイヤ)
収納寸法(mm)820×558×285
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーとして。
トラスコ品番176-7821
材質本体:ステンレス製
長さ(mm)2190
幅(mm)1180
高さ(mm)850
均等荷重(kg)350
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1270×840
タイヤタイプ26×2ー1/2ノーパンクタイヤ
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています
用途重量物の運搬リヤカーです
材質本体:スチール製
均等荷重(kg)300
タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています。4面合板パネル付きです
用途重量物の運搬リヤカーです
材質本体:スチール製
タイプ合板パネル付
均等荷重(kg)300
タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
最大積載量(kg)180
荷台寸法(高さ)(mm)320
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル長さ(mm)730
収納時寸法(mm)幅350×長さ970×高さ780
自在に動く前輪の車軸にハンドルが直結していますから方向転換が楽に行えます。前輪は180度回転しますから急旋回も可能で狭い場所でも楽に行えます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)1610
幅(mm)863
均等荷重(kg)100
積載面寸法(幅W×長さL)(mm)530×740
材質(本体)アルミ合金
均等荷重(kg)180
タイヤタイプ20インチノーパンクタイヤ
折りたたみ時幅(mm)350
スタンド(2箇所)・タイヤストッパー(2箇所)付きで安全です。
トラスコ品番763-1596
質量(kg)47.2
最大積載量(kg)350
荷台寸法(高さ)(mm)680
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)720
ハンドル長さ(mm)800
収納時寸法(mm)幅480×長さ1250×高さ1000
タイヤタイプノーパンクタイヤ(26×2-1/2N)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーとして。
材質本体:ステンレス製
長さ(mm)2190
幅(mm)1180
高さ(mm)850
タイプ合板パネル付
均等荷重(kg)350
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1150×810(上側1290×810)
タイヤタイプ26×2ー1/2ノーパンクタイヤ
アルミ製折りたたみリヤカーです。4面パネル付きです。
用途重量物の運搬に。
タイプ4面パネル付
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×120×42
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。合板パネル付です。
用途重量物の運搬に。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)2700
幅(mm)1260
高さ(mm)710
タイプ合板パネル付
均等荷重(kg)350
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1480×880
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。
用途重量物の運搬に。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)2700
幅(mm)1260
高さ(mm)710
均等荷重(kg)350
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1500×900
アルミ製折りたたみ式大型リヤカーです。
用途重量物の運搬に。
トラスコ品番362-5920
材質本体:アルミ製
長さ(mm)1970
幅(mm)1100
高さ(mm)935
均等荷重(kg)200
タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1290×350×914
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
長さ(mm)2230
幅(mm)1080
高さ(mm)852
材質(本体)アルミ合金
均等荷重(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
タイヤタイプ20×1.75Nノーパンクタイヤ
全幅(mm)1100
最大積載量(kg)180
荷台寸法(高さ)(mm)420
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
ハンドル長さ(mm)730
収納時寸法(mm)幅350×長さ1290×高さ850
折りたためますのでコンパクトに収納できます。4面パネル付です。
用途重量物の運搬に。災害用の備蓄品として。
トラスコ品番868-8420
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)1681
幅(mm)870
高さ(mm)750
タイプ4面パネル付
均等荷重(kg)180
タイヤタイプ20インチエアータイヤ
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×350×750
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
アルミ製折りたたみリヤカーです。側面パネル付きです。
用途重量物の運搬に。
トラスコ品番362-5921
材質本体:アルミ製
長さ(mm)1970
幅(mm)1100
高さ(mm)935
タイプ側面パネル付
均等荷重(kg)200
タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1290×350×914
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
コンパックのショートハンドルタイプです。ショートハンドルタイプは標準ハンドル(ロングハンドル)に比べ小回りが利き、狭い場所での走行や後方向へ押しながらの走行に便利です。
質量(kg)16.2
最大積載量(kg)180
荷台寸法(高さ)(mm)320
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル長さ(mm)230
収納時寸法(mm)幅350×長さ970×高さ730
タイヤタイプ20インチノーパンクタイヤ
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
最大積載量(kg)180
荷台寸法(高さ)(mm)420
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
ハンドル長さ(mm)730
収納時寸法(mm)幅350×長さ1290×高さ850
全幅(mm)890
最大積載量(kg)180
荷台寸法(高さ)(mm)320
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル長さ(mm)730
収納時寸法(mm)幅350×長さ970×高さ750
荷台面が低く荷物の積みおろしを楽におこなえます。
リンゴコンテナが3個収納できる荷台サイズです。
トラスコ品番763-1324
全長(mm)1730
質量(kg)15
全幅(mm)990
最大積載量(kg)120
荷台寸法(高さ)(mm)230(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)970
荷台寸法(幅)(mm)690
ハンドル長さ(mm)740
タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。
左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく収まります。
タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。
仕様伸縮式ストッパー
質量(kg)13.5
最大積載量(kg)120
荷台寸法(長さ)(mm)1100~1300
荷台寸法(幅)(mm)800~1120
ハンドル長さ(mm)900
タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
タイヤは20インチノーパンクタイヤ(直径約48.5cm・スポーク太さ2.3mm)採用のため丈夫です。
前後パネルは取りはずし可能な差し込み式。
全長(mm)2230
全幅(mm)1080
最大積載量(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
タイヤは強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。
前後フレームは取り外し可能な差し込み式。
全長(mm)2230
全幅(mm)1170
荷台寸法(長さ)(mm)1200(有効)
荷台寸法(幅)(mm)800(有効)
タイヤタイプエアータイヤ(TR-26×2-1/2T)
関連キーワード